検知器 (8) ガス分析その他関連用品 (6) カテゴリ: ガス分析ブランド: 新コスモス電機すべて解除
ログデータ収集セット 新コスモス電機 9日以内出荷
XA-4000Ⅱシリーズのログデータを赤外線にてWindowsパソコンに受信するためのソフトウェアと赤外線アダプタのセットです。装着型ガス検知器(可燃性ガス/酸素/硫化水素/一酸化炭素) ※2~4ガスタイプが選択可能防爆構造センサ寿命3年 ※年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります。電池1本で1週間稼動 ※約40時間(=1日8時間使用×5日)。2WAY電源(単4形アルカリ乾電池/ニッケル水素充電池)ポンプユニットセット(オプション)で自動吸引式として使用可能。NKの適合鑑定書を取得し、SOLAS条約に対応した船舶用(XA-4400IIJ)もあります。
用途 XA-4000Ⅱに使用するログデータ収集セットです。 付属品 赤外線アダプタ(IRU-101)、USBケーブル(USB{A}オス-USB{mini-B})、アダプタスタンド、ログデータ収集ソフトウェアCD(インストールCD)、XA-4000ⅡL 取扱説明書 質量(g) 約130(電池除く) 方式 ガス採取方式:拡散式 対応OS Windows8.1、Windows10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×72×26(突起部除く) 連続使用時間 約40時間(ロングライフモードON時 )/ 約20時間(ロングライフモードOFF時)/約1200時間(可燃性ガス検知がない機種の場合)、※25℃、無警報・バックライト消灯 保護等級 IP67相当 検知原理 可燃性ガス:接触燃焼式、酸素:ガルバニ電池式、硫化水素・一酸化炭素:定電位電解式 検知範囲 可燃性ガス:0~100%LEL、酸素:0~25.0vol%、硫化水素:0~30.0ppm、一酸化炭素:0~300ppm 対象ガス 可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素 防爆構造 Ex ia IIC T3 X(本質安全防爆構造) 警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰) 警報設定値 可燃性ガス:(1段目)10%LEL (2段目)30%LEL / 酸素:(1段目)19.5vol% (2段目)18.0vol%、硫化水素:(1段目)10.0ppm (2段目)15.0ppm / 一酸化炭素:(1段目)50ppm (2段目)150ppm
ユニット交換型半導体材料ガス検知器 新コスモス電機 30日以内出荷
センサユニットの交換により1台で様々なガスの検知が可能です。
寸法(mm) 62×150×128(突起部のぞく) 質量(kg) 約1.3 電源 単3電池×4またはAC専用アダプタ(オプション) 表示 【濃度】LCDデジタル表示 ガス採気方式 ポンプ吸引式 検知原理 定電位電解式 警報方式 2段警報方式(ブザー(断続音)/アラームランプ点滅)
吸引式ガス検知部用_フィルタ 新コスモス電機 4日以内出荷
吸引式ガス検知部に使用されているフィルタです。
用途 定期的な交換用に 適合機種 PS-2DP、PS-2DE、PS-2OP、PS-2OE、PS-4DP、PS-4OP、PS-7
吸引式ガス検知部用_ガス捕集器 新コスモス電機 6日以内出荷
吸引配管にゴミや虫などが侵入するのを防ぎます。
用途 主に可燃性ガスの吸引式ガス検知部のIN側配管の先端に装着します。 適合機種 PE-2DC、PE-2CC、PD-12B-N、PD-12B-F、PD-12A-N、PD-12A-F、PD-12C-N、PD-14B-D、PD-14A-D、IRC-630、IRC-650
XP-3000用吸引パイプ 新コスモス電機 4日以内出荷
XP-3000用の吸引パイプです。
用途 部品の紛失、破損時等の交換用に 適合機種 XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180、XP-3120-V
XP-702Ⅲ(S)用ダストフィルタ 新コスモス電機 5日以内出荷
XP-702Ⅲ(S)に使用するダストフィルタです。
用途 水吸引、汚れた際の交換用 適合機種 XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
XP-702Ⅲ(S)用フィルタ 新コスモス電機 (1件のレビュー) 4日以内出荷
XP-702Ⅲ(S)に使用するフィルタです。ドレンフィルタ内の丸いフィルタです。
用途 水吸引、汚れた際の交換用 適合機種 XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
可燃性ガス探知器 新コスモス電機 10日以内出荷
わずか10ppm※の微量なガス漏れをすばやく探知。※フロンガスは30ppm
ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の特定が容易。
1台で2種類のガスが検知可能(仕様により異なります)。
前方を照らす照明ランプを搭載し、暗所でも測定箇所を見分けられます。
小型・軽量で作業性抜群。
電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。
アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中に警報がわかりやすい。
本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga)。※レザーケース装着時
高圧ガス保安協会(KHK)検定合格品(要指定)。
用途 LPガスなどの可燃性ガスの漏れ検知に。
エアコンなどの冷媒用フロンガスの漏れ検知に。 検知対象ガス 1種類の可燃性ガス ガスの種類 指定可能ガス:LPG(イソブタン)、都市ガス(13A)、水素【H2】、ベンゼン【C6H6】、 アセチレン【C2H2】、プロピレン【C3H6】、エタン【C2H6】、R-22【CHClF2】、R-32【CH2F2】、R404A、R407C、R600a(i-B)、R410A等 付属品 レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 質量(g) 約190(電池、レザーケースを含む) 電源 単3形アルカリ乾電池(LR6パナソニック製)2本 連続使用時間(時間) 約12(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において] 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38×135×32(突起部を除く) ガス採気方式 自動吸引式 応答時間(秒) 5以内(フロンガスを除く) 検知原理 熱線型半導体式 使用温湿度範囲 -20℃~+50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと) 防爆構造 本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga) 警報方式 断続音及びアラームランプの点滅 濃度(ppm) LPG、都市ガス等:10、フロンガス:30 漏洩量 LPG、都市ガス等 : 3.3×10-6 Pa・m3 /s、フロンガス:[R-407C]12.4g/年 [R-410A]11.2g/年
吸引ポンプ付マルチ型ガス検知器 新コスモス電機 4日以内出荷 から 13日以内出荷
リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示!
単4形アルカリ乾電池1本で40時間稼働
40%小型・軽量化(メーカー従来品比)
大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報
大きな表示画面
水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当
本質安全防爆構造 ExiaⅡCT3
耐衝撃性がアップ、センサー寿命3年
付属品 安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚 セット内容 ポンプユニットPA-4000II(アタッチメント、単3形アルカリ乾電池1本、サンプリングアダプタ(接続チューブ付)、レザーケース(ショルダーベルト付)) 質量(g) 約420(セット時) 表示方式 LCD表示 連続使用時間 ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間 保護等級 IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125×110×43(セット時・突起部除く) 使用電源 単4形アルカリ乾電池×1本 警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰) 主な機能 自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)
マルチ型ガス検知器 新コスモス電機 7日以内出荷 から 28日以内出荷
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べますセンサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。
用途 各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。 質量(g) 約870(電池含む) 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 単3形アルカリ乾電池4本 表示方式 LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能) 連続使用時間(時間) 8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 152×152×42(突起部を除く) 機能 自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知(圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示 使用湿度範囲 95%RH以下(結露なきこと) ガス採気方式 自動吸引式 防爆構造 本質安全防爆(Exia II BT3)、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造 警報方式 ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
フロンリークチェッカー 新コスモス電機 7日以内出荷
フロンガスの漏えいを高感度センサですばやくキャッチ。
ポケットに収まるコンパクトボディ。
ほぼ全ての冷媒に対応(R-12を除く)。
微量なガスの検地が可能。わずか5ppm(R-134aは30ppm)から検知可能。
アラームランプを2ヶ所に搭載。手元でランプが光るので、警報がわかりやすい。
わかりやすいLCD画面を搭載。電池残量や警報音・操作音のON/OFFなどがわかりやすい。
検知対象ガス R-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf 濃度(ppm) 検知可能/5(R-134aのみ30ppm)[感度設定「5」の場合] 付属品 レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等 質量(g) 約190(電池、レザーケース含む) 電源 単3形アルカリ乾電池2本 表示 検知表示/断続音及びアラームランプの点灯 保護等級 IP22相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38×130×32(突起部を除く) 使用圧力範囲 大気圧(800~1100hPa) ガス採気方式 自動吸引式 応答時間(秒) 10以内 検知原理 熱線型半導体式 使用温湿度範囲 0~40℃、85%RH以下(但し結露なきこと) 電池使用時間(時間) 約12(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において] 漏洩量 検知可能(年間)/R-22:2.84[g]、R-32:1.71[g]、R-404A:3.30[g]、R-407C:3.12[g]、R-600a:1.91[g]、R-410A:2.82[g]、R-134a:20.09[g]、R-290:1.45[g]、HFO-1234yf:3.74[g]
半導体材料ガス用リークディテクター 新コスモス電機 18日以内出荷
半導体材料ガスの漏えいをすばやくキャッチ。
手にスッポリと収まるコンパクトボディ。
1台でさまざまな半導体材料ガスに対応(アルシン・ホスフィン・ジボラシ・シラン・水素など)
ごく微量なガスを検知可能。漏えい箇所を見逃しません。
アラームアンプを2ヶ所に搭載。手元でランプが光るので、警報がわかりやすい。
わかりやすいLCD画面を搭載。電池残量や警報音・操作音のON/OFFなどがわかりやすい。
検知対象ガス アルシン、ホスフィン、ジボラン、シラン、水素 濃度(ppm) 検知可能/アルシン:0.5、ホスフィン:0.3、ジボラン:0.2、シラン:0.5、水素:1.0 付属品 レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、アタッチメント、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等 質量(g) 約190(電池、レザーケース含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 85%RH以下(但し、結露なきこと) 電源 単3形アルカリ乾電池2本 表示 検知表示/断続音及びアラームランプの点滅 保護等級 IP22相当(※レザーケース装着の場合) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38×130×32(突起物を除く) ガス採気方式 自動吸引式 応答時間(秒) 10以内(探知可能濃度の3倍の濃度のガスに対して、感度設定[4]) 検知原理 熱線型半導体式 電池使用時間(時間) 約12(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において] 漏洩量 検知可能/アルシン:2.53×10-7 Pa・m3 /s、ホスフィン:1.52×10-7 Pa・m3 /s、ジボラン:1.01×10-7 Pa・m3 /s、シラン:2.53×10-7 Pa・m3 /s、水素:5.07×10-7 Pa・m3 /s
識別機能付きガス検知器 新コスモス電機 5日以内出荷
同時にガス種識別と濃度を測定。測定レンジの迅速な自動切り替え。都市ガスおよびLPGの濃度表示。防爆構造の採用。軽量化・コンパクト化。
対象ガス 識別対象ガス:13A、メタン、LPG。13A⇒「13A」と表示。13A、LPG⇒「13A又はその他」と表示。メタン⇒「メタン」と表示。LPG、ブタン、ガソリン等⇒「LPG又はその他」と表示。 測定範囲 0~100% LEL/0~100vol% 付属品 レザーケース、ガス導入管、ドレンフィルタ、検知棒、交換用フィルタ(ダストフィルタFE-2、FE-16、水封止FE-17)各10個、単2型アルカリ乾電池4本 質量(kg) 約2(電池含む) 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 単2形アルカリ乾電池4本 連続使用時間 アルカリ乾電池使用の場合4時間以上 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 165×137×86 機能 自動調整/電源ONによりゼロ点を自動的に調整 ガス採気方式 自動吸引式 検知原理 接触燃焼式、4センサ方式 指示精度 LELレンジ:2%LEL=フルスケールの±1%以内、60%LEL=フルスケールの±10%以内、volレンジ:10vol%=フルスケールの±6%以内、100vol%=フルスケールの±20%以内 但し、2%LEL以下の時はフルスケールの±1% 防爆構造 Exibd II AT3X 応答速度 LEL時10秒以内(60%LELで反応開始から90%応答まで)
吸引式ガス検知部用_ガス捕集器 新コスモス電機 6日以内出荷
吸引配管にゴミや虫などが侵入するのを防ぎます。
用途 主に毒性ガスの吸引式ガス検知部のIN側配管の先端に装着します。 適合機種 PS-2DP、PS-2DE、PS-2OP、PS-2OE、PS-4DP、PS-4OP、PS-7、IRC-720
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります 環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3
水素検知器 はくでん 税込 ¥ 79,178 ¥ 71,980 バスケットへ
放射温度計 佐藤計量器製作所 税込 ¥ 47,278 ¥ 42,980 バスケットへ