絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(1)
- 理研計器(1,994)
- ガステック(318)
- 新コスモス電機(146)
- CKD(127)
- ドレーゲル(82)
- TGK(東京硝子器械)(31)
- 光明理化(28)
- testo(テストー)(23)
- エスコ(21)
- CHINO(チノー)(12)
- 共立理化学研究所(12)
- ホダカ(12)
- A-Gas Japan(12)
- イチネンTASCO(11)
- コフロック(10)
- WatchGas(9)
- はくでん(9)
- TOKO(東興化学研究所)(8)
- ADVANTEC(7)
- ブランドをもっと見る
特価

二酸化炭素濃度計 三色表示 光学式 補正機能付
シンワ測定¥7,898税込¥8,6881台欠品中二酸化炭素濃度を、ランプの色でお知らせします。 二酸化炭素以外のガスに反応しない光学式センサー、NDIR式を採用しました。 精度に不安を感じたらすぐに直せる手動補正機能付です。 そのまま置いても、フック穴で壁に掛けても使用できます。用途家庭、オフィス、飲食店などの室内の換気の目安に。材質(本体)ABS樹脂質量(g)125電源USB DC 5V 300mA以上 またはアルカリ単4乾電池 3本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)92×57×43使用温湿度範囲0~50℃、0~85%保管温湿度範囲-10~60℃、0~85%表示間隔30秒
デジタル二酸化炭素濃度計 光学式 補正機能付
シンワ測定¥11,980税込¥13,1781台当日出荷二酸化炭素濃度を、液晶ディスプレイの表示カラーと数値でお知らせします。 1日の二酸化炭素濃度変化をグラフで表示することができます。 二酸化炭素濃度・時刻・温度・湿度・二酸化炭素濃度グラフを同時に表示できます。 二酸化炭素以外のガスに反応しない光学式センサーを採用しました。 精度に不安を感じたらすぐに直せる補正機能付です。用途家庭、オフィス、飲食店などの室内の換気の目安に。材質(本体)ABS樹脂質量(g)86電源USB DC 5V 300mA以上本体寸法(mm)55×105×33精度0~3000ppm:±100ppm または±7%のいずれか大きい方 3000ppm以上:±10%/精度±1℃/精度20~80%±5℃ その他:±10%温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)0~99使用温湿度範囲0~50℃、0~95%(結露がない時:0~99%)測定範囲(ppm)二酸化炭素濃度:0~9999