ガス分析 :「電池 単4」の検索結果

ガス分析とは、空気中に含まれるガスを測定する検知器や検知管。検知できるガスは機器によって異なりますが、メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などが検知可能です。防災グッズとして家庭や施設に設置する他、配管工などガスを扱う職業の人にとっては手放せない計測器となっています。設置用、持ち運び用など色々なタイプがあるので、検知可能なガスの種類が目的に合っているかどうかなどと合わせて確認しましょう。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二酸化炭素濃度を、ランプの色でお知らせします。 二酸化炭素以外のガスに反応しない光学式センサー、NDIR式を採用しました。 精度に不安を感じたらすぐに直せる手動補正機能付です。 そのまま置いても、フック穴で壁に掛けても使用できます。
用途家庭、オフィス、飲食店などの室内の換気の目安に。 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)125 電源USB DC 5V 300mA以上 またはアルカリ単4乾電池 3本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 本体寸法(mm)92×57×43 使用温湿度範囲0~50℃、0~85% 保管温湿度範囲-10~60℃、0~85% 表示間隔30秒
1台
7,898 税込8,688
翌日出荷