ガス分析 :「警報音発生器」の検索結果

ガス分析とは、空気中に含まれるガスを測定する検知器や検知管。検知できるガスは機器によって異なりますが、メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などが検知可能です。防災グッズとして家庭や施設に設置する他、配管工などガスを扱う職業の人にとっては手放せない計測器となっています。設置用、持ち運び用など色々なタイプがあるので、検知可能なガスの種類が目的に合っているかどうかなどと合わせて確認しましょう。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイ電子技研複合Co2メーター
赤外線(NDIR)方式の採用により、長期安定性に優れます。 温度・湿度・露点温度に加え、CO2濃度の測定ができます。 CO2濃度の警報音付きです。(警報発生させるCO2濃度の設定可能) CO2補正機能付きです。 本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 一括ハードケース付きです。
用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/室内環境測定 測定範囲(ppm)CO2:0~4000 測定精度CO2: 0~1000ppm:±40ppm、1000~3000ppm:±5%read、3000~4000ppm:±250ppm 測定温度範囲(℃)0~+50(32~122°F) 温度測定精度±0.8℃/±1.5°F 湿度測定範囲(%RH)10~95 湿度測定精度0~70%(Rh):±3%(rh) / 70~95%(Rh):±(3%read+1%(Rh)) 露点温度範囲(℃)-25.3~48.9/-13.5~120.1°F 表示分解能CO2:1ppm / 温度:0.1℃,0.1°F / 湿度:0.1%(Rh) 表示52×38 大型液晶ディスプレイ(2項目同時表示) センサー型式CO2:NDIR(非分散型赤外線方式)、 温度:ICセンサ、湿度:ICセンサ(静電容量方式) データ出力USBケーブル(オプション) または RS-232Cケーブル 警報機能CO2測定は設定値以上になると警報音(アラーム)が鳴ります(警報発生させるCO2濃度の設定可能) その他の機能データホールド機能、最大値/最小値読出し機能、CO2補正機能 電源単3乾電池×6本 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×68×42 本体質量(g)312(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【センサプローブ】CO2センサ:185×38×26、湿度センサ:200×28×15 質量(g)【センサプローブ】CO2センサ:158(ケーブル1m)、湿度センサ:82(ケーブル1m) 測定ガス二酸化炭素
1台
78,980 税込86,878
7日以内出荷

赤外線(NDIR)方式の採用により、長期安定性に優れます。 温度・湿度・露点温度に加え、CO2濃度の測定ができます。 CO2濃度の警報音付きです。(警報発生させるCO2濃度の設定可能) CO2補正機能付きです。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 一括ハードケース付きです。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 室内環境測定 寸法(mm)173×42×68 付属品本体、CO2センサプローブ、RHセンサプローブ、アルカリ単3乾電池×6本、取扱説明書、保証書、収納ハードケース 測定範囲(ppm)(CO2)0~4000 測定精度(CO2)0~1.000ppm→±40ppm、 1.000~3.000ppm→±5%read、3.000~4.000ppm→±250ppm 測定範囲(℃)0~本体:+50 / 32~122°F 測定精度(℃)±0.8 / ±1.5°F 測定範囲(%)10~95(Rh) 測定精度(%)0~70(Rh):±3(rh) / 70~95(Rh):±(3read+1(Rh)) 露点温度-25.3~48.9℃ / -13.5~120.1°F 表示分解能CO2:1ppm/温度:0.1℃、0.1°F/湿度:0.1%(Rh) 表示52× 38 大型液晶ディスプレイ (2項目同時表示) センサータイプCO2:NDIR(非分散型赤外線方式)、温度:ICセンサ、ICセンサ(静電容量方式) データ出力USBケーブル(オプション)またはRS-232Cケーブル 警報機能CO2測定は設定値以上になると警報音(アラーム)が鳴ります (警報発生させるCO2濃度の設定可能) 機能データホールド機能、最大値/最小値読出し機能、CO2補正機能 測定ガス二酸化炭素
1台
78,980 税込86,878
6日以内出荷