27ページ目: ガス分析

ガス分析とは、空気中に含まれるガスを測定する検知器や検知管。検知できるガスは機器によって異なりますが、メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などが検知可能です。防災グッズとして家庭や施設に設置する他、配管工などガスを扱う職業の人にとっては手放せない計測器となっています。設置用、持ち運び用など色々なタイプがあるので、検知可能なガスの種類が目的に合っているかどうかなどと合わせて確認しましょう。
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
1,069件中 1,0411,069
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検知管 同一ロット10箱分検査成績書付き ガステック検知管 同一ロット10箱分検査成績書付きガステック
28,980税込31,878
1セット(10箱×10本)
15日以内出荷
同一ロット検査成績書(1通)付き
センサ用ダストフィルタ A-Gas Japanセンサ用ダストフィルタA-Gas Japan
1,998税込2,198
1セット(10枚)
5日以内出荷
適合機種DC-21SP
ファン用ダストフィルタ A-Gas Japanファン用ダストフィルタA-Gas Japan
1,998税込2,198
1セット(10枚)
5日以内出荷
適合機種DC-21SP
通信ソフト+RS-232Cケーブル A-Gas Japan通信ソフト+RS-232CケーブルA-Gas Japan
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
適合機種FUSO-77535、FUSO-8230、FUSO-8205、FUSO-8252
eL-520用センサ A-Gas JapaneL-520用センサA-Gas Japan
14,980税込16,478
1セット(2個)
3日以内出荷
適合機種eL-520
校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用)新コスモス電機
129,800税込142,780
1セット
18日以内出荷
小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。
用途配管や設備からの漏洩チェックに付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)使用温度範囲(℃)-20~+50外形寸法(mm)38×135×32(突起部を除く)電源単3形アルカリ乾電池2本応答時間(秒)3以内(フロンガスを除く)防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)約12(常温・常湿)関連資料(0.12MB) (0.09MB)濃度(ppm)検知可能:10使用湿度範囲(%RH)85以下(結露無き事)校正証明書付き(宛名なし)
ポータブルメータ HACHシリーズ ハック社ポータブルメータ HACHシリーズハック社
249,800税込274,780
1台
10日以内出荷から93日以内出荷
フィールド測定に適したポータブルタイプ、本体とIntelliCALプローブ(デジタルセンサ)は自動認識、USB接続ですべてのデータログをPCやUSBメモリーなどへ出力が可能、充電式リチウムイオン電池を採用
仕様●外形寸法:63×97×220mm●重さ:519g●プローブは別売りです
使用法塩化物 WAK-Clシリーズ 共立理化学研究所使用法塩化物 WAK-Clシリーズ共立理化学研究所
89税込98
1枚
17日以内出荷
仕様●単品でのご用意は無く使用法に表記したものとなります。
鉛セットコネクタ 2個 共立理化学研究所鉛セットコネクタ 2個共立理化学研究所
428税込471
1袋(2個)
17日以内出荷
パックテスト 鉛セット(SPK-Pb)用のコネクタです。
仕様●カラムとシリンジを連結させる際にご使用ください。アズワン品番61-0085-95
パックテストズーム コネクタ 共立理化学研究所パックテストズーム コネクタ共立理化学研究所
199税込219
1本
17日以内出荷
パックテスト ズームマンガン(ZM-Mn)用のコネクタです。
仕様●チップとシリンジを連結させる際にご使用ください。アズワン品番61-0086-03
ドロップテスト カップ 共立理化学研究所ドロップテスト カップ共立理化学研究所
199税込219
1個
17日以内出荷
ドロップテスト用の計量カップです。
仕様●入数:1個アズワン品番61-0088-66
[フロンガス]ガスリークディテクター(充電式) エスコ[フロンガス]ガスリークディテクター(充電式)エスコ
251,800税込276,980
1台
翌日出荷
自動ゼロ調整機能付。瞬時にリークを発見!並外れたリーク検知能力とポータブルモニターのガス雲検査機能をハンドヘルドデバイスに組み込んだモデルです。情報を読み取りやすい大型液晶画面を通じてリークが存在する場所を素早く特定でき、同じ装置でリークの位置の絞り込みも実現できます!高効率0.03 oz/year(1g/year)の感度ppm表示の革新的なクラウドハンターモード - これまで以上に素早くリークの位置を特定CFC、HCFC、HFCおよびHFOのすべてを検出。長時間使用しても感度が低下しない。完全に再設計された赤外線センサー。業界最長のセンサー寿命現場での交換が容易コスト効率クラウドハンターモードとピンポイントモードを採用し、2つのリークディテクタを一体化。新しいリチウムイオンバッテリー。急速充電能力。現場での交換が容易。使用および統合が簡単自動ゼロモードおよび手動ゼロモード。頑丈なキャリングケース付き。モード切替式ではございません。(検知可能ガスを検知すると数値が出ます)
用途高感度を必要とするカーエアコン、エアコン等のサービス用漏れ検査。住居用および業務用冷蔵機器のサービス用漏れ検査。エコ給湯器、自動販売機、車等、修理品の漏れ検査
HI HI 782用オプション品 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI HI 782用オプション品HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,598税込5,058
1箱
5日以内出荷
液体の入った2種類のガラスセルを使用し、測定値が基準内にあるかを検証します。
タイプ782用標準液セットアズワン品番65-1920-42
HI HI 781用オプション品 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI HI 781用オプション品HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,598税込5,058
1箱
5日以内出荷
液体の入った2種類のガラスセルを使用し、測定値が基準内にあるかを検証します。
タイプ781用標準液セットアズワン品番65-1920-39
硫化水素センサ ガステック硫化水素センサガステック
69,980税込76,978
1個
22日以内出荷から62日以内出荷
測定ガス硫化水素
北川式ガス検知管(エアーサンプラー専用) 光明理化北川式ガス検知管(エアーサンプラー専用)光明理化
6,798税込7,478
1箱(10回分)
4日以内出荷
測定範囲70~1400μg/m3(キシレン)使用検知管名トルエン (キシレン仕様)
ACアダプター アイ電子技研ACアダプターアイ電子技研
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
適合機種GCH-2018
ACアダプター アイ電子技研ACアダプターアイ電子技研
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
適合機種GCH-2018
二酸化炭素濃度計 PTH-5 MILESEEY二酸化炭素濃度計 PTH-5MILESEEY
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
二酸化炭素濃度計PTH-5は、二酸化炭素濃度(CO2濃度)・温度・湿度を計測するCO2濃度計です。 設置したポイントのCO2濃度と温湿度をしっかり計測します。 CO2の濃度によってアラートランプの色が変わるので、換気のタイミングもバッチリ把握! 店舗やオフィス・ご自宅の環境監視に、冬の感染症対策におすすめです!
仕様測定可能範囲:CO2 0~5000PPM 、湿度 20%~80% (誤差5% RH):電源 2400mAh リチウムバッテリー内蔵質量(g)195温度(℃)-10~40 (誤差±1)寸法(cm)10×8.6×4.3測定誤差±50PPM または ±6%
TPA・毒ガス用延長コード 5m 接続アダプタ付 光明理化TPA・毒ガス用延長コード 5m 接続アダプタ付光明理化
16,980税込18,678
1本
10日以内出荷
ケーブル長(m)5測定ガス毒ガス
検知管 234L メチルイソチオシアネート ガステック検知管 234L メチルイソチオシアネートガステック
3,198税込3,518
1箱
7日以内出荷
使用検知管名234L メチルイソチオシアネート目盛範囲(0.3)~10吸引回数(n)0.5,1.2消費期限24仕様吸引回数:2(エチルクロロホルメイト)2(P-エチルベンジルクロライド)0.5、1、2、4(塩化ビニル)2(1、2-ジクロロプロパン)2(1、3-ジクロロプロペン)4(1、2、4-トリクロロベンゼン)1(2-メチルアリルクロライド)5(メチルクロロホルメイト)n、許容濃度:2.5(J)1(US)(塩化ビニル)75(US)(1、2-ジクロロプロパン)1(US)(1、3-ジクロロプロペン)ppm対象ガスメチルイソチオシアネート測定範囲(ppm)0.07~25
ドレンポット CHINO(チノー)ドレンポットCHINO(チノー)
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
フィルタ CHINO(チノー)フィルタCHINO(チノー)
7,898税込8,688
1個
23日以内出荷
吸引式ガス検知部用_ガス捕集器 新コスモス電機吸引式ガス検知部用_ガス捕集器新コスモス電機
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
吸引配管にゴミや虫などが侵入するのを防ぎます。
用途主に毒性ガスの吸引式ガス検知部のIN側配管の先端に装着します。適合機種PS-2DP、PS-2DE、PS-2OP、PS-2OE、PS-4DP、PS-4OP、PS-7、IRC-720
KD-12_PD-12用磁石スティック 新コスモス電機KD-12_PD-12用磁石スティック新コスモス電機
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
KD-12シリーズ、PD-12シリーズで使用する設定用磁石スティックです。
用途KD-12シリーズ、PD-12シリーズの設定に
MAシリーズ用ACアダプタ CHINO(チノー)MAシリーズ用ACアダプタCHINO(チノー)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
CO2モニタMAシリーズ用ACアダプタ 赤外線吸収方式に使用出来ます。
センサフィルタ ガステックセンサフィルタガステック
2,398税込2,638
1袋(6枚)
11日以内出荷
ガス混合装置 コフロックガス混合装置コフロック
1,198,000税込1,317,800
1台
46日以内出荷
自社で正確な混合比率の混合ガスを生産できます。 8インチのタッチパネルの採用により、混合ガスの濃度、流量施一定が簡略化されました。 データロギング、ステップ制御などの付加機能も搭載しています。
用途分析機器へのガス供給、食品包装、熱処理、はんだ付、溶接、酸素濃度制御、腐食性試験等に、使用できます。周囲温度(℃)5-50℃(精度保証15-35℃)流量精度±1% (F.S.)
Mini-CUBEシリーズ付帯機器 タンクユニット コフロックMini-CUBEシリーズ付帯機器 タンクユニットコフロック
1台
欠品中
各種ガスに対応しており、ご使用のMini-CUBEシリーズ各ガス発生装置の上段にも重ねて設置出来ます。
用途各種理化学機器に最適です。仕様体積10.6L材質SUS寸法(mm)310×392×310圧力計(MPa)0~1.0圧力範囲(MPa)(スイッチング)0.1~0.8MPa
ガス分析
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら