ガス分析 :「オゾン 測定器」の検索結果

ガス分析とは、空気中に含まれるガスを測定する検知器や検知管。検知できるガスは機器によって異なりますが、メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などが検知可能です。防災グッズとして家庭や施設に設置する他、配管工などガスを扱う職業の人にとっては手放せない計測器となっています。設置用、持ち運び用など色々なタイプがあるので、検知可能なガスの種類が目的に合っているかどうかなどと合わせて確認しましょう。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WatchGas UNI酸化オゾンガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)125 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源リチウム電池 3.6V ガスの種類干渉:塩素、二酸化塩素、一酸化窒素、二酸化窒素、硫化水素など 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33 測定方法拡散式 保護等級IP68 測定対象オゾン(O3) 測定原理電気化学式 測定範囲(ppm)0-5 警報設定値(初期値)0.1ppm 電池使用可能期間約3年 使用期間センサー:約1年 アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A、B、C、D、Class II、Div 1、Group E、F、G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE 分解能(ppm)0.01 使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと) 校正証明書付き
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

新コスモス電機毒性ガス検知器
カセット式センサユニットの交換により1台で様々なガスを検知可能です。 お客様でカセット式センサを交換することによってメンテナンス時間とコストが大幅に削減できます。
用途クリーンルーム、その他工場などでのガス漏洩の確認に
1個
269,800 税込296,780
24日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)