ガス分析 :「排ガス測定器」の検索結果
ガス分析とは、空気中に含まれるガスを測定する検知器や検知管。検知できるガスは機器によって異なりますが、メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などが検知可能です。防災グッズとして家庭や施設に設置する他、配管工などガスを扱う職業の人にとっては手放せない計測器となっています。設置用、持ち運び用など色々なタイプがあるので、検知可能なガスの種類が目的に合っているかどうかなどと合わせて確認しましょう。
関連キーワード
商品豆知識
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。立ち上がり時間約30秒のクイックスタート。乾電池不要で環境にも優しい。100データまでの保存ができるデータロガ内蔵。使いやすいタッチパネルキー。キャリングケース、背面マグネット付き。便利なソフトケース。シリカゲル内蔵でゴミと水分を除去し計測器を故障から守る大型ドレンポット。小型で高性能の電気化学センサ。O2アラーム機能。
用途排ガスのO2計測・CO2演算、ポイラ、バーナなど多用途に
計測機能O2/0~20.9Vol.%
トラスコ品番810-9775
質量(g)350
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)150×80×35
演算項目CO2、燃焼空気比
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
COセンサーはH2補償付きです。COセンサ保護用のパージポンプを標準搭載しています。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。吸収式冷温水機。
仕様排ガス温度(℃): 0~650
トラスコ品番125-6468
幅(mm)80
測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~3000(一酸化窒素(ppm))、0~10000(一酸化炭素(ppm))
高さ(mm)210
質量(g)680
奥行(mm)60
電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式
測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)
分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
COセンサーはH2補償付きです。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。
仕様排ガス温度(℃): 0~650
トラスコ品番125-6469
幅(mm)80
測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~10000(一酸化炭素(ppm))
高さ(mm)210
質量(g)680
奥行(mm)60
電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式
測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)
分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
測定レンジは、0~5000ppm(高濃度対応)
測定機能は、瞬時値、ピーク値、平均値の3機能
明るいLED表示灯:警報(赤色)、電源(緑色)、故障(橙色)
大きなLCD表示器で見やすい画面
内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速い。
NOxフィルタ付サンプリングプローブ、カギ形ノズル、フード付ノズル付き
プローブ収納ケース付で、持ち運びが便利
測定対象排気ガス中の一酸化炭素(CO)
測定範囲0~5000ppm
付属品NOxフィルタ付サンプリングプローブフード付ノズルカギ形ノズルダストフィルタ単3形アルカリ乾電池ソフトケース
トラスコ品番805-1692
寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)
質量(g)約550(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
最小表示1ppm
使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
表示濃度表示 :液晶デジタル
連続使用時間約20時間(無警報の場合)
応答時間90%応答15秒以内(本体サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、NOxフィルタ付サンプリングプローブ装着)
測定原理定電位電解式
指示精度0~200ppm:指示値±20ppm 201~5000ppm:指示値の±10%
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報設定値瞬時値測定2点工場出荷時 ALM1:801ppm, ALM2:0ppm(警報OFF) 平均値測定1点工場出荷時 ALM1:801ppm
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
100データまで保存可能です。
CO(一酸化炭素)ピーク・平均値の計測が可能です。
COセンサはH2補償付です。
用途ボイラ、ヒータの排ガス分析。
対象ガス燃焼排ガス中の一酸化炭素(CO)
測定範囲(ppm)0~10000
仕様付属品のプローブは排ガス温度センサ無し
トラスコ品番810-9777
質量(g)330
電源AC100V 50/60Hz、内蔵ニッカド充電電池の2電源方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×32×150
分解能1ppm
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)
規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga
電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)
表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音約95dB(30cm)
警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式拡散式
データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
コンパクトながらNO2センサを搭載しての高精度なNOx精度が可能。
COセンサはH2補償付。(H2補償とは、H2成分の入ったガスを計測する場合に誤差が生じないようにする補償です。)
バックライト付きで4項目/8項目切替表示機能(排ガス計測時)。
100データ保存できるメモリ機能付。電源は、充電バッテリーとAC電源の2電源方式。
質量(g)約680
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×210×60
電源ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC9V 550mA)、内蔵ニッケル水素充電電池(最大で連続約12時間作動)
ディスプレイドットマトリックス8行⇔4行(表示切換方式)
許容周囲温度(℃)(作動時)0~+45、(保管時)-20~+50
XA-4000Ⅱにセットして使用できるポンプユニットセットです。
本商品と別売りの1m導入管や8m導入管とセットすることにより、
事前測定の機器としてご使用頂けます。
対応機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKHS、XA-4300ⅡKCS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。