気象計器 :「モニター 台」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
風速計、エアーフローテストマスターは風速・風量・温度・湿度・露点温度がシンプル操作で測定できるマルチな測定器。65mm大型ベーンを搭載し、最大値・最小値ワンタッチ表示や三脚取付ネジ穴付など用途に合わせてフレキシブル活用。
付属のUSBケーブルでリアルタイムPC測定可能。
バックライト付大型モニター。
用途工場・住宅・オフィス・学校・公共施設などの風速・風量・温度・湿度管理に。
付属品ハードケース、PCソフトウェア、USBケーブル、9Vアルカリ乾電池、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)
測定範囲(風速)0.8~30m/s、(温度)-10~60℃、(風量)0~99990CMM、(湿度)20~80%
質量(g)200
電源9Vアルカリ乾電池×1本
精度(風速)±2%、(温度)±1.5℃、(湿度)±3%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×170
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。