気象計器 :「アナログ気圧計」の検索結果
最高5000mまで測定できます。。コンパクトで持ち運びに便利。
測定範囲気圧:550~1040hPa、高度:0~5000m
最小目盛気圧:5Pa高度:20m
外寸法(mm)60×22×60
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ。。駆動エネルギー不要。。温度補償付の高精度タイプ。。検査証付取扱説明書付。
測定範囲(hPa)905~1055(680~790mmHg)
材質本体:真鍮、アルミニウムケース:鉄(焼付け塗装)
精度±2hPa以内(at+20℃)
最小目盛1Pa/1mmg
温度誤差3hPa以内(0~+30℃)
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。