気象計器 :「風量計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風速・風量・温度の測定が行えるハンドヘルドタイプの風速計です。 バックライト付の見やすい液晶には最大・最小・平均値を表示できます。99件までデータのメモリも可能です。
寸法(mm)65×38×140 測定範囲風速/0.4~30m/s、風量/0~9999m3、温度/-20~60℃ 質量(g)296(電池含まず)、100(センサー部) 電源006P(9V)電池×1(テスト用付属) 精度風速/±3%rdg+0.2m/s、温度/±1℃ 分解能風速/0.1m/s、風量/1m3、温度/0.1℃ センサー寸法(mm)67×31×135 機能メモリ(99件) MAX/MIN/AVE表示 ホールド バックライト センサケーブル長さ(m)0.95
1個
22,980 税込25,278
当日出荷