気象計器 :「気象計」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量小型設計で携帯に便利 1台で風速・風量・温度の測定が可能 土木・建築・空調設備等の保守点検に最適 データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
測定範囲風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃ 質量(g)160 電源CR-2032×1 精度±3%F.S 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20 分解能風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃ 消費電流(mA)約DC5 使用環境0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 風速に加えて雰囲気温度測定も可能 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付 体感温度(ウィンドチル)測定機能付
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー 電源単4(1.5V)電池2個 精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 温度測定範囲(℃)-10~+50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9 サンプリング1回/秒 風速測定範囲(m/s)0.4~20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.9MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタム風速計
ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト風速計です。ピアノブラック基調の洗練された小型デザインです。最高、最低、平均値の表示機能付きです。風速と周囲温度のデュアル表示です。体感温度(ウインドチル)測定機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
用途エアコンの吹き出し口や換気扇、屋外の強風時の風速測定。 付属品ストラップ・保護カバー・取扱説明書 材質ABS樹脂 測定範囲風速0.4~20m/s 質量(g)135(保護カバー装着時、電池含む) 電源単4形乾電池×2本 測定項目風速・温度 測定精度風速:±(0.2m/s+2%rdg) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体50×129.2×20.6、保護カバー装着時50.9×132.9×24.7 分解能風速0.1m/s・周囲環境温度0.1度C 温度測定範囲(℃)-10~50 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50度C・70%RH以下(但し、結露のないこと) 測定精度(℃)周囲環境温度:±0.5(0~+45)・±1(それ以外)
1個
17,880 税込19,668
当日出荷

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 Φ40mmのベーンセンサ内蔵。 ビューホート風力階級での表示も可能。 温湿度の計測も可能。
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

換気扇・ダクトなどの風速測定にご使用いただけます プロペラを回転できない微風速の測定には向きません 小型・軽量サイズ ケース一体型 単四電池二個(アルカリ乾電池使用時)連続40時間 1秒で測定完了 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利な風速計です 風速測定と同時に周囲温度が測定できます
電源単4(1.5V)電池×2個 測定項目風速 温度測定範囲(℃)周囲:-10~+50 保存温度(℃)-20~+60 校正不可 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70% RH以下(ただし結露のないこと) 風速測定範囲(m/s)0.4~20 温度分解能(℃)周囲:0.1 電池寿命連続使用約40時間(アルカリ乾電池使用時) 保存湿度(%)80RH以下(ただし結露のないこと) 分解能(m/s)風速:0.1
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

電源単4乾電池×2本(別売) 精度風速/±(2%rdg+0.2m/s)、温度/±0.5℃(0~+45℃) 温度測定範囲(℃)-10~+50 風速測定範囲(m/s)0.4~20
1個
20,196 税込22,216
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japan風速計
狭いところの風速風量測定に。伸縮式センサーで高いところの測定も簡単。データホールド、Max/Min値表示。別売オプションでPCでデータ管理が可能。K/J熱電対センサに対応
仕様測定範囲/風量(m3/min):0~54000 寸法(mm)プローブ:Φ35×最長620 電源単3電池×6 測定項目風速・風量・温度 測定方式小型ベーン式(風速)、サーミスタ(温度) 測定精度風速:±5%rdg±0.1dgt、温度:±0.8℃(K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃) 分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1℃(K熱電対) 温度測定範囲(℃)0~+50(K熱電対:-50.0~+1300) 機能データホールド、MAX/MINホールド サンプリング1回/秒 使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと) 風速測定範囲(m/s)0.4~20.0
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷

狭いところの風速風量測定に。伸縮式センサーで高いところの測定も簡単。SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~54000 電源単3電池×6、ACアダプタ(別売) 測定項目温度、風速、風量 精度ケーブル長さ(mm) 測定方式風速/ミニベーン式、温度/サーミスタ・K熱電対温度 分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1℃(K熱電対) 温度測定範囲(℃)0~+50 機能データホールド、MAX/MINホールド サンプリング1回/秒 使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと) 風速測定範囲(m/s)0.4~20.0 SDカード1GB~16GB対応
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

背面マグネット付です。 空気密度入力により高度な計測が可能です。 L字型ピトー管を使い風速(m/s)の演算が可能です。 温度補償機能付です。 最大、最小値表示機能付です。 温度補償機能付です。
用途通風装置内の調整、クリーンルームの差圧チェック、ガス流圧と排気ドラフト圧の計測
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量、小型設計で携帯に便利。1台で風速、風量、温度の測定が可能。土木、建築、空調設備の保守点検に最適。データホールド、MAX/MINホールド付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、但し風量は不可●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/20.0m/s、温度:25.0/45.0℃●測定範囲:風量/0.024~36000CMM、温度/0~50℃●分解能:風速/01m/s、風量/0.001/0.01/0.1/1MM、温度/0.1℃ 測定項目風速・温度・風量 風速測定範囲(m/s)0.4~20 アズワン品番64-3729-43 校正証明書一般校正
1個
68,980 税込75,878
31日以内出荷

ムラテックKDSデジタル風速計133T
風速と温度の同時表示・同時測定が可能です。 最大値、最小値、平均値機能付です。 オートパワーオフ機能付です。 バックライト機能付です。
用途空調設備の吹き出し口風速測定に、ダクトの風速測定に トラスコ品番217-9327 セット内容取扱説明書、保護カバー、ストラップ 材質ABS樹脂 質量(g)135 温度測定範囲(℃)-10~50 風速測定範囲(m/s)0.4~20 アズワン品番65-1969-46 分解能(m/s)0.1
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

測定範囲風速:0.4/20m/s、 風量:1,666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃ 仕様無線プローブタイプ サイズ43(W)×21(D)×154(H)mm (直径40mmベーン) 電源単4電池×3本(付属) 精度風速:±(0.2m/s+測定値の2%)、 温度:±0.5℃ 分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃ 機能温度計測、風量演算
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

おすすめ人気ランキング