TESTO425 熱線式風速計testo(テストー)(1件のレビュー)当日出荷から40日以内出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
デジタル風速/風量計カスタム当日出荷
大型ベーン式風速・風量計です。
オプションの風量測定アダプター(WS-05C)を使用することで、風量を自動計算。
暗所でも見やすいバックライト付き。
風速と周囲環境温度を同時にデュアル表示。
用途空調管理、ビルメンテなど付属品取扱説明書、収納ケーストラスコ品番481-0520質量(g)約250(電池含む)電源単四乾電池×4精度風速:±(1.5%rdg+0.3m/s)/0.20~19.99m/s、±(3.0%rdg+0.3m/s)/20.00~30.00m/s、風量:-、温度:±1.0℃表示LCDデュアル表示、単位記号付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×269×51センサー風速:ベーン式、温度:サーミスタ分解能風速:0.01m/s、風量:0.1m3/min(0~9999.9m3/min)、1m3/min(10000~99999m3/min)、温度:0.1℃電池寿命(時間)約40(アルカリ使用時)測定レンジ風速:0.20~30.00m/s、風量:0~99999m3、温度:-20.0~60.0℃使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
受信ユニット 受信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)税込¥95,678¥86,980