簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。
測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃
測定項目風速・温度
質量(g)165
電源角型9V乾電池×1個(別売)
精度風速:±5%、温度:±2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44
分解能0.1(m/s)、0.3(km/h)
使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタル風速計
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
軽量小型設計で携帯に便利
1台で風速・風量・温度の測定が可能
土木・建築・空調設備等の保守点検に最適
データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
測定範囲風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃
質量(g)160
電源CR-2032×1
精度±3%F.S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20
分解能風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃
消費電流(mA)約DC5
使用環境0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
こんなお得な商品も!
デジタル風速計 コンパクト
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。
測定範囲風速/0.4~30.0メートル毎秒
材質ABS樹脂
質量(g)84
電源単四乾電池×3本
測定項目温度、風速
精度風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×178.5
分解能風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1
温度測定範囲(℃)-20~60
機能高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能
電池寿命(時間)60
アズワン品番64-0900-97
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
測定範囲風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min
付属品解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース
寸法(mm)75×50×210
質量(g)280
電源006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)
測定項目風速・風量・温度
精度風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃
分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃
温度測定範囲(℃)0~50.0
機能ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
WS-05専用の風量測定アダプター。
測定対象に応じて使い分けられる、丸形・角形の2点セット。
用途空調管理、ビルメンテなど
仕様断面積:Φ210mm(丸形)、W346×H346mm(角形)
付属品ソフトキャリングケース
トラスコ品番481-0538
適合機種WS-05
質量(g)約2500(キャリングケース含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。
余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。
手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合)
風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。
風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。
耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。
温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
フード内部のストレーナーでより正確な風量の測定が可能です。
スマートフォンまたはタブレットPCのBluetoothに対応しています。
差圧計として使用可能、自動ゼロ調整付です。
軽量フードは折りたたみ式で簡単セットアップできます。
用途クリーンルームの風量測定、天井に埋設されたビル空調用換気口の風量測定に、ビルや公衆施設の換気風量
外形寸法(mm)199×62×40
電圧(V)(AC/DC)6~600±(1.5%rdg+3digit)
抵抗(kΩ)30~100
交流電圧(V)600
抵抗(Ω)100K
直流電圧(V)600
バッテリー単四電池×2
交流電流(A)200±(3%rdg+3digit)
導通テスト30Ω以下
1台
¥379,800
税込¥417,780
16日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計610 x 1220 mm. testo 420フード付き風量計610 x 1220 mmは軽量で、整流によって渦流排出口での高精度の測定が可能です。
1個
¥52,980
税込¥58,278
16日以内出荷
1台で風速・風量・温度を測定。空調設備のメンテナンスに最適。
用途風速・風量・温度の測定
測定範囲風速:0.4~30m/秒、風量0~999900m3/分、温度:-10~60℃
付属品9Vアルカリ乾電池×1個、収納ケース
寸法(mm)210×75×50
質量(g)約280
精度風速:±3%FS、温度:±2℃
表示分解能風速:0.01m/秒、温度:0.1℃
マイゾックスコード219221
1個
¥37,980
税込¥41,778
14日以内出荷
ピトー管式 風速計 DT-8920 は一台で風速、風量、温度測定に合わせ±5,000Paの範囲で微差圧を測定できる多機能型のデジタル風速・風量計です。
風速はm/秒, Km/時, ノット, マイル/時, ft/分の5種類で表示できます。微差圧の単位は Pa, mbar, psi, mmHg, inHgの5種類で表示できます。DT-8920 は圧力・風速・風量ゼロ校正機能、最高値・最低値・平均値メモリー、ホールド、変化値表示機能にあわせ、暗いところでも数値が見えるバックライト付きです。
DT-8920 は、セットに付属している解析ソフトとUSBケーブルを使用して、測定中の風速又は風量と微差圧・温度データをパソコンにリアルタイムで転送できます。リアルタイム測定の間隔は1秒から自在に変更でき、測定中の微差圧・風速又は風量と温度データをグラフ/時間で表示します。
用途クリーンルームやクリーンベンチの風速・風量・差圧管理、ダクト等換気装置の風量・風速・微差圧確認、エアーフィルターの微差圧計測、送風機や運送ポンプの風量・風速・差圧管理等多種
測定範囲風速:1.00~80.00m/s、風量:0~99.999m3/min、温度:0.0~50.0℃、微差圧:±5000Pa
付属品チューブ×2、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース
寸法(mm)75×50×203
質量(g)340
電源006P(9V)電池×1(付属)
精度風速:±2.5%(10.0m/sにて)、風量・風速:ダクトサイズで自動計算、温度:±1.0℃、微差圧:±0.3%F.S(25℃)
分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃、微差圧:1Pa
機能風速・圧力単位変更、自動停止、自動ゼロ調製、最高・最低・平均値表示、変化値表示、バックライト
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
風速と温度を同時計測することができます。
ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。
本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。
バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。
寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合)
質量(g)47.6(保護ケース無の場合)
電源CR2032(別売)
測定項目風速、気温
精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃
ケース色赤
センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計
分解能0.2m/s、0.2℃
温度測定範囲(℃)-10~45
ディスプレイLCD
風速測定範囲(m/s)0~30
測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)
表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)
オートパワーオフ14分(無操作時)
色(本体)黒
ローバッテリー表示あり
バックライトアクティブ12秒
取扱説明書(0.5MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
370℃までの気体サンプル収集が可能。
アスピレーターキット(Fluke CO-220 一酸化炭素メーター用)
用途ベーン風速計
測定項目風速・風量・風温
温度測定範囲(℃)0~50
レンジ2500A
ディスプレイ4桁(9999カウント)LCD
風速測定範囲(m/s)0.4~25
安全規格CAT III 1000V、CAT IV 600V
周波数レンジ5Hz~500Hz
作動温度(℃)0~50
湿度(%)作動時:最大80RH
1個
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
高温域での安定した計測データ。500 ℃までの高温域の計測が可能です。応答性の高い温度センサーを採用し、微妙な温度変化にも素早く反応します。従来のプローブは破損などにより交換が必要な場合に、修理品としてメーカーへの返送が必要でした。Model 6162では、プローブと一対のROMカードを使用することにより、どの本体にどのプローブを取り付けても同じ特性(精度)を維持することが可能になりました。風速・風温を同時に計測することができ、測定時間を短縮できます。最大値、最小値、平均値の他に、流量(L/min・L/h)の演算も可能です。さらに風速の時系列グラフ表示機能もサポートしています。パソコンへダイレクトに計測データを転送可能です。Windows対応の計測ソフトウェアもご用意しております。同じ端子を用いてプリンター(別売)にも接続でき、本体内蔵のプログラムで、計測データの自動印字も可能です。アナログ出力も標準装備し、各測定項目のデータを出力することが可能です。
用途乾燥装置などの風速監視、乾燥炉・オーブン設備内の風量測定、ボイラーなどの煙道排気ガスの風量測定、乾燥炉の管理風速モニタリング、コーヒー豆焙煎時の風量管理、糖衣乾燥工程での風速測定
質量(g)本体1.8
出力アナログ0~1V、デジタルRS-232C
電源単2形電池×6本、ACアダプター
測定項目風速、風温度
温度測定範囲(℃)0~200/ 0~500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体220×150×85
風速測定範囲(m/s)0.2~50.0
1式
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
小さい吹き出し口からの風速・風量測定も、広い羽で風を捉えて平均化します。温度補償が必要ないので、温度変化の激しい場所でも安定した測定ができます。ガス成分が不明な気体でも、ガス補正の必要がなく、簡単に測定ができます。
用途小さな吹出口からの風量測定、温度の安定しない場所での測定、ガス成分が不明な環境での測定
仕様ベーンサイズ:Φ70 mm
付属品プローブ/プローブ接続ケーブル(1.5 m)/延長棒/キャリングケース/取扱説明書
測定範囲風速:0.2~20.0 m/s
質量(g)175(電池を含まない)
電源単3形電池×3本
測定項目風速・風温
測定精度風速:±指示値の3% or 0.1 m/sの大きい方、風温:±1.0℃
表示分解能風速:0.01 m/s、風温:0.1℃
温度測定範囲(℃)-20~100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×34×160
1式
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
大型ベーン式風速・風量計です。
オプションの風量測定アダプター(WS-05C)を使用することで、風量を自動計算。
暗所でも見やすいバックライト付き。
風速と周囲環境温度を同時にデュアル表示。
用途空調管理、ビルメンテなど
付属品取扱説明書、収納ケース
トラスコ品番481-0520
質量(g)約250(電池含む)
電源単四乾電池×4
精度風速:±(1.5%rdg+0.3m/s)/0.20~19.99m/s、±(3.0%rdg+0.3m/s)/20.00~30.00m/s、風量:-、温度:±1.0℃
表示LCDデュアル表示、単位記号付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×269×51
センサー風速:ベーン式、温度:サーミスタ
分解能風速:0.01m/s、風量:0.1m3/min(0~9999.9m3/min)、1m3/min(10000~99999m3/min)、温度:0.1℃
電池寿命(時間)約40(アルカリ使用時)
測定レンジ風速:0.20~30.00m/s、風量:0~99999m3、温度:-20.0~60.0℃
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
狭いところの風速風量測定に。伸縮式センサーで高いところの測定も簡単。SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~54000
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
測定項目温度、風速、風量
精度ケーブル長さ(mm)
測定方式風速/ミニベーン式、温度/サーミスタ・K熱電対温度
分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1℃(K熱電対)
温度測定範囲(℃)0~+50
機能データホールド、MAX/MINホールド
サンプリング1回/秒
使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)
風速測定範囲(m/s)0.4~20.0
SDカード1GB~16GB対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
狭いところの風速風量測定に。伸縮式センサーで高いところの測定も簡単。データホールド、Max/Min値表示。別売オプションでPCでデータ管理が可能。K/J熱電対センサに対応
仕様測定範囲/風量(m3/min):0~54000
寸法(mm)プローブ:Φ35×最長620
電源単3電池×6
測定項目風速・風量・温度
測定方式小型ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)
測定精度風速:±5%rdg±0.1dgt、温度:±0.8℃(K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃)
分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1℃(K熱電対)
温度測定範囲(℃)0~+50(K熱電対:-50.0~+1300)
機能データホールド、MAX/MINホールド
サンプリング1回/秒
使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)
風速測定範囲(m/s)0.4~20.0
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
風速、風量、温度測定が可能です。10データまで一時メモリー可能です。風速と温度の最大/最小値表示機能付です。温度の平均値表示機能付です。
用途建築現場、ダクト、フィールドスポーツでの風速測定に。
トラスコ品番403-1393
セット内容取扱説明書、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)約323
電源単4乾電池×3本
精度風速:±3%rdgまたは±0.8m/sの大きい方温度:±0.5℃
測定方式ベーン式
分解能温度:0.1℃ 風速:0.1m/s
温度測定範囲(℃)0~+50.0
風量0~9999CMM
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:85×38×168、センサー:77×33×168
風速測定範囲(m/s)0.5~25.0
アズワン品番2-7658-01
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85×38×168
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
風速・風量・温度の測定が行えるハンドヘルドタイプの風速計です。
バックライト付の見やすい液晶には最大・最小・平均値を表示できます。99件までデータのメモリも可能です。
寸法(mm)65×38×140
測定範囲風速/0.4~30m/s、風量/0~9999m3、温度/-20~60℃
質量(g)296(電池含まず)、100(センサー部)
電源006P(9V)電池×1(テスト用付属)
精度風速/±3%rdg+0.2m/s、温度/±1℃
分解能風速/0.1m/s、風量/1m3、温度/0.1℃
センサー寸法(mm)67×31×135
機能メモリ(99件) MAX/MIN/AVE表示 ホールド バックライト
センサケーブル長さ(m)0.95
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
0.01m/sから測定できる高精度な風速計。風速・温度・風量測定が可能。伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて高所測定も可能。データメモリ99点保存(手動)。大型ディスプレー 60×47mmで見やすい
仕様●測定精度/風速:±(3%rdg+1.6%FS)●測定精度/風量:外部温度/Pt1000Ω(別売)●測定範囲/風量(CMM):0~9999
長さ(mm)プローブ:1280
寸法(mm)プローブ:先端部Φ16mm、基部Φ32mm
質量(g)プローブ:約240
電源単4電池×6(約10時間)
測定項目風速・風量・温度
測定方式風速/白金測温抵抗素子、温度/サーミスタ
分解能0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度)
温度測定範囲(℃)-20~+50
機能MAX/NIN/AVG機能
メモリー99データ(手動)
サンプリング2秒/回
使用環境-20℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)
風速測定範囲(m/s)0.01~25.00
保存環境-10℃~+50℃ 70%RH以下(結露なきこと)
ケーブル長(cm)160
測定精度(℃)±1
1台
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速演算~99,999m/h。伸縮ハンドルΦ16mm(180~820mm)付。モバイルアプリ連携。風速・風量を測定可能なベーン式風速計。中風速域(5~40m/s)では熱線式よりも高精度。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。
用途換気ダクト内の風速風量、吹出口の風速風量
1個(1台)
¥78,000
税込¥85,800
翌日出荷
持ち運びできる環境測定器です。
用途ドローンを使用する前に、風速を計測し適合風力か確認し使用する。現場監督が風が強い日にクレーンなどの重機が倒れないように10分間の平均風速が10m/s以下かを確認する。エアコン送風口・室外機の微風・強風など許容風量内の測定に使用する。
材質ABS・エラストマー・アクリル・スポンジ
測定範囲風速:0~30m/s、温度:-10~50℃
質量(g)80(本体のみ)、123(電池込)
タイプ風速計
電源単4電池×4
精度風速:±5%rdg+0.5m/s、温度:±2℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×175
分解能風速:0.01m/s、温度0.1℃
サンプリング約2回/秒
使用環境温度0~40℃、湿度:80%以下
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
1台で風速/風量・温度・湿度を同時に測定できます。
熱式風速計トップクラスの風速測定精度±指示値の2%を達成しました。
本体に最大20000件の測定データを保存できます。
用途
建物・工場内の空調管理・環境測定。
用途建物・工場内の空調管理・環境測定。
仕様測定風速範囲(m/s):0.01~30.0分解能(m/s):0.01/0.1風速測定精度:±(指示値の2%or0.02m/s)測定方式:熱線式
付属品プローブ(6531-21)
寸法(mm)88×51×188
質量(g)260
電源単3乾電池×6本
本体寸法(mm)88×51×188
本体質量(g)260
1セット
¥209,800
税込¥230,780
欠品中
付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計。すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。測定値のホールド・時間平均・複数点平均。内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示。
用途空調ダクト内の風速風量。吹出口の風速風量。エアフィルターの性能試験。空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)。排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)。喫煙室の風速 (改正健康増進法)
1個(1台)
¥68,000
税込¥74,800
8日以内出荷
風速を始め4項目を同時測定することができる熱線式風速計です。伸縮式プローブにより様々な場所での計測が可能です。 測定値が見やすい大きなバックライト付画面を採用しています。
寸法(mm)本体:65×36×185
測定範囲風速/0~25m/s 風量/0~999900m3/min 温度/-20~60℃ 湿度/0~100%RH
質量(g)410
電源006P(9V)電池×1(付属)
測定項目風速 風量 温度 湿度
精度風速・風量:±3%reading ±1%F.S. 温度:±0.8℃ 湿度:±3.5%RH
分解能風速:0.01m/s 風量:0.001m3/min 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH
機能MAX/Min/Avg ホールド 電池インジケーター
ケーブル長(mm)1890
プローブ長(mm)330~870
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
testo 417 用風量ファンネルセットは、testo 417 やΦ 100mmのベーン式風速センサを装着し、換気扇やディスクバルブなどの排気口に取り付けて、手軽に換気風量を測定するアクセサリです。
セット内容丸型ファンネル (Φ 200 mm)/角型ファンネル (330 × 330 mm)/収納バッグ(風速計本体は付属していません)
1セット
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
・持ち運びに便利なハードキャリングケースも付属しています。
・風速・風量・温度測定における、最低値、最高値、平均値を表示します。
・オートパワーオフ機能付き。約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。
センサプローブは互換性があります。
測定断面積を入力・設定する事により測定風速値から風量値を演算し表示。
用途風量、風速、温度の測定ができます。
測定範囲風速:0.70~25.00m/s、風量:0.01~99.00m3/s、温度:-10.0℃~50.0℃
直径(Φmm)(ベーン)70
質量(g)約360(乾電池含む)
電源9V乾電池6F22(006P) 1個
精度風速/±(5%rdg+0.5)m/s、風量/風速測定精度+演算誤差、温度/±1.0℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×38×181
コード長さ(mm)500
SDカードに記録可能な熱線式風速・風量計です。
測定範囲風速:0.2~25.0m/s、風量:0~45000m3/min、温度:0~50℃、湿度:5~95%RH
仕様データロガ/1,2,5,10,30,60,120,300,600,1800,3600秒間隔、または手動で99ポイント
付属品熱線式センサプローブ、温湿度プローブ、SDカード(1GB)、電池、取説
質量(g)約347
電源単3電池×6
精度風速:±(5%+0.1)rdg ※m/sモード時温度:±0.8℃湿度:±(3%drg+1%RH)それ以外は±3%RH
プローブΦ12×280~940mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×182×47.5
センサー風速/風量:熱線式温度:サーミスタ、k熱電対(別売)湿度:薄膜静電容量センサ
分解能風速:0.2~5.0m/s 0.01m/s、5.1~25.0m/s 0.1/s風量:0.001m3/min温度:0.1℃湿度:0.1%RH
データ出力SDカード/USB/RS232
その他の機能データホールド、最大/最小値、バックライト
使用環境0~50℃、85%RH以下
このフローストレートナーは、排気口(吸込口)で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定する整流器です。
測定範囲preferred 0.1 ~ +100 m3/h/0.1 ~ +200 m3/h
質量(g)554
外形寸法(mm)370×190×210
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
伸縮プロープで換気ダクトや吹出口の微風も測定。熱線式風速計。最高・最低値を表示:風は常に一定ではないため、風速の最高・最低値を確認でき便利です。風量自動で換算:開口面積で設定することで風速を風量に換算できます。計算する必要がないので、便利です。狭い・高い場所も測定できる:ダクト内などの狭い場所や天井の空調などもプロープ測定できます。
付属品収納ケース/USBケーブル
材質本体:ABS樹脂 保護キャップ:エラストマー樹脂
測定範囲風速(m/s):0.10~25.00、温度(℃):0~50(%)
質量(g)418
電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)
ケーブル長(m)最大:1.7 最小:0.9
本体寸法(mm)200×85×40
精度【風速(m/s)】±(読取値の5%+0.01)または±0.26の大きい方(0.40~20.00まで)【風温(℃)】±1
使用温湿度範囲温度(℃):0~50、湿度(%):80(結露のないこと)
最大伸長(mm)プロープ:800
オートパワーオフ無操作状態で約20分後
測定間隔約0.8秒
バッテリー容量(mAh)1400
分解能(m/s)0.01
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
付属品ケース、乾電池、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)135×60×28
測定範囲-20 ~ +70 ℃、 0.01 … +20 m/s
質量(g)268
ケーブル長(m)1.5
精度±0.5 ℃、±(0.03 m/s + 測定値の4.0% ) (0.01 ~ +20 m/s)
分解能0.1 ℃、0.01 m/s
保護等級IP40、IP20
ハウジングABS + PC / TPE
バッテリー3XAA
動作温度(℃)-20 ~ +50 、プローブ: -20 ~ +70
プローブ長(mm)180
保管温度(℃)-20 ~ +50
直径(mm)プローブシャフト:7.5
バッテリー寿命35H
1セット
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
測定範囲風速:0.4/20m/s、 風量:1,666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃
仕様無線プローブタイプ
サイズ43(W)×21(D)×154(H)mm (直径40mmベーン)
電源単4電池×3本(付属)
精度風速:±(0.2m/s+測定値の2%)、 温度:±0.5℃
分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃
機能温度計測、風量演算
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
測定範囲風速:0/15m/s、 風量:666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃
仕様無線プローブタイプ
サイズ30(W)×41(D)×200(H)mm (ロッド長400mmまで伸縮可能)
電源単4電池×3本(付属)
精度風速:±(0.1m/s+測定値の5%)、 温度:±0.5℃(‐20/+49.9℃)
分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃
機能温度計測、風量演算
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定。一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能。SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~45000
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
測定項目温度、風速、風量
精度0.024~36000
測定方式風速/熱線式、温度/サーミスタ・K熱電対温度
分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(K熱電対)、0.1℃(露点温度)、0.1℃(湿球温度)
温度測定範囲(℃)0~+50
機能データホールド、MAX/MINホールド
サンプリング1回/秒
使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)
風速測定範囲(m/s)0.2~25.0
SDカード1GB~16GB対応
1台
¥88,980
税込¥97,878
欠品中
マイクロガラスビードサーミスターセンサー。
ポータブルで携帯式、プローブ先端が微風速を測定。
ダクト内測定に便利なセンサー固定アダプター付。
風量演算機能付。
便利な伸縮型ロッド
本体背面にマグネットフック付。
測定範囲(温度)-20~+60℃、(風速)0.20~20.00m/s 、(風量)0~99.999m3/h
セット内容熱線式風速計、キャリングケース、DC9V(006P電池)、取扱説明書
寸法(mm)(本体)185×65×35、(伸縮プローブ部)275~985、(ケーブル)1000
質量(g)340(電池含む)
電源9V電池(アルカリ電池使用で約20~35時間)
精度(温度)- ±0 .5℃ for 0~45℃・±1.0℃ for -20~0℃・45~60℃、(風速)測定値±(5%+1dgt)、フルスケール±(1%+1dgt)
分解能(温度)- 0.1℃、(風速)0.01m/s、(風量)0.0001m3/h
機能バックライト、ホールド、最大値、最小値、平均値、 オートパワーオフ
使用環境温度(℃)-20~+50
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
SDカードに長時間のデータ記録が可能です。PCにもSDカードで簡単保存。大型のベーンで精度の高い測定ができます。データホールド、Max.Min値表示。RS-232Cインタフェース付。オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちます。K/J熱電対センサに対応できます
仕様●データロガー:1~3600秒設定可能(オート)、1~99点記録可能(マニュアル)●測定範囲/温度 J熱電対(℃):-50.0~+1200●測定範囲/温度 K熱電対(℃):-50.0~+1300
電源単3電池×6、消費電流:約DC36mA、ACアダプタFAC-23(別売)
測定項目温度、風速
測定方式風速/ベーン式、温度/サーミスタ(高速反応タイプ)・K/J熱電対(別売)
測定精度0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度)
表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)、0.1℃(K/J熱電対)
温度測定範囲(℃)0~50.0
機能データホールド・Max.Min値表示、オートパワーオフ
インターフェースRS-232C
サンプリング1回/秒
ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ(バックライト付)
使用環境0~50℃、85%RH以下
風速測定範囲(m/s)0.4~30.0
SDカード1GB~16GB対応
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の
肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能
風量演算および平均・最大・最小の計測機能
延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易
測定範囲風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃)
測定対象清浄な空気流
測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)
付属品単3形アルカリ電池×6本、USBケーブル×1本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個、 計測ソフトウェアCD-ROM(Windows版)×1枚
質量(g)260(電池を含まない)
電源単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz)
ケーブル長(m)2
精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃
測定精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188
電池寿命約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において)
保存温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)
適合ダクトダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inch
プローブ長(mm)294~1060
応答性風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答)
動作温度範囲(℃)-20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきこと
プローブ径(Φmm)6.1(先端部)~14(グリップ部)
プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上。
空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適。
使い勝手を徹底的に追求した”新コンセプト”の肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能。
風量演算および平均・最大・最小の計測機能。
延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易。
1500データ記憶、USB通信+計測ソフトを標準装備。
測定範囲風温:-20.0~70.0℃(0.1℃)
風速測定範囲(m/s)(表示分解能)0.01~30.0/0.00~9.99:0.01、10.0~30.0:0.1
測定対象清浄な空気流
測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/min、風量:℃・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)
付属品単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個
質量(g)260(電池含めない)
外形寸法(mm)(プローブ)先端部/Φ6.1~グリップ部/Φ14×294~1060、ケーブルは2000
電源単3形アルカリ電池×6本、(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)
精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃
測定精度風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)88×188×51
電池寿命(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、アルカリ電池使用時において)
動作環境(プローブ)-20~70℃結露なきこと、(本体)5~40℃結露なきこと
保存温度範囲(℃)-10~50℃結露なきこと
適合ダクト(ダクト寸法範囲)0~2550mm/0~255inch
出力機能アナログ出力:DC0~3V(風速出力のみ)
応答性風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の
肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能
風量演算および平均・最大・最小の計測機能
延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易
測定範囲風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃)
測定対象清浄な空気流
測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)
付属品単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個
質量(g)260(電池を含まない)
電源単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz)
ケーブル長(m)2
精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃
測定精度風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃
アナログ出力DC 0~3 V(風速出力のみ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×51×188
電池寿命約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において)
保存温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)
適合ダクトダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inch
プローブ長(mm)294~1060
応答性風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答)
動作温度範囲(℃)-20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきこと
プローブ径(Φmm)6.1(先端部)~14(グリップ部)
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
1
2
次へ
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。