酸素濃度計 :「校正」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
付き(2)
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:温度:25℃/O2:10%●型番:PO2-250●精度:±0.2%●応答速度:15秒以内(90%応答)●サンプリング:1回/秒●警報:18.0%以下ブザー●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:40×40×180mm●重量:194g●ソフトケース付き●測定範囲:0~30%●分解能:0.1% 検知原理ガルバニ電池式 アズワン品番64-3729-38 校正証明書一般校正
1台
85,980 税込94,578
22日以内出荷

アラーム機能搭載の小型軽量酸素濃度計です。
付属品取説、ソフトケース(CA-52A) 寸法(mm)180×40×40 測定範囲酸素濃度:0~30%O2、温度:0~50℃ 質量(g)約489 電源単4(1.5V)×4本 精度酸素濃度:±(1%rdg+0.2%O2)※キャリブレーション後、温度:±(0.8℃) 表示LCD:28mm×19mm、酸素濃度:0.1%O2、温度:0.1℃ センサーO2:ガルバニ方式、温度:サーミスタ 応答時間約15秒(90%応答) サンプリング約1回/秒 使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:10~80%RH 保存温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:10~70%RH データホールドボタンを押したときの瞬間値を固定 メモリー機能ディスプレイに最大値・最小値を表示 過負荷保護100%O2 アラーム酸素濃度18%以下で警告音
1個
78,980 税込86,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)