絞り込み
校正証明書
  • 付き(1)
検知原理
  • ガルバニ電池式(4)
ブランド
  • 泰榮エンジニアリング
  • CHINO(チノー)(34)
  • JIKCO(ジコー)(28)
  • ガステック(20)
  • ハネウェル(14)
  • アズワン(9)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
  • 新コスモス電機(8)
  • 理研計器(8)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(8)
  • エスコ(7)
  • イチネンTASCO(7)
  • センセカ(旧グライシンガー)(7)
  • イチネン製作所(7)
  • KRK(笠原理化工業)(6)
  • BWTechnologis(5)
  • イチネンジコー(5)
  • 光明理化(4)
  • TOKO(東興化学研究所)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(1)
  • 酸素モニタ 校正証明書付 OM-25Mシリーズ 泰榮エンジニアリング

    酸素モニタ 校正証明書付 OM-25Mシリーズ

    泰榮エンジニアリング
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
    仕様清浄空気によるワンタッチ自動校正、【警報解除方法】フリーモードに設定寸法(mm)80×31×150質量(g)約270(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)表示デジタル3.5桁検知原理ガルバニ電池拡散式警報方式シンプルモード時/18±0.1%O2以下ブザー音、フリーモード時/警報機能OFF応答速度約15秒(90%応答)動作モードシンプルモード・フリーモード検知対象ガス酸素校正証明書一般校正
  • 酸素モニタ OXYMAN パソコン用通信ケーブル2m 専用ソフトウェア付き 泰榮エンジニアリング

    酸素モニタ OXYMAN パソコン用通信ケーブル2m 専用ソフトウェア付き

    泰榮エンジニアリング
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    Excelデータに変換できます。
    仕様リアルタイムデータ表示:サンプリング時間/10分・1時間・6時間・24時間・7日間(OXYMAN全機種対応) ロギングデーター表示(最大1500件):5・10・15・20・30秒毎/1・2・5・10・15・20・30・60分毎(MPタイプ対応)対応OSWindows(R)/XP/Vista(R)/7/8、RS232C接続アズワン品番1-5664-16
  • 酸素モニタ 泰榮エンジニアリング

    酸素モニタ

    泰榮エンジニアリング
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。ユーザガスによる手動校正もできます。2チャンネル計測、データロギングができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
    用途RS232Cポート付き1500件のデータロギング機能種別OXYMAN センサー内蔵型アズワン品番1-5664-05
  • 酸素モニタ 泰榮エンジニアリング

    酸素モニタ

    泰榮エンジニアリング(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 酸欠警報ユニット OM-25MFシリーズ 泰榮エンジニアリング

    酸欠警報ユニット OM-25MFシリーズ

    泰榮エンジニアリング
    169,800税込186,780
    1台
    14日以内出荷から18日以内出荷
    酸素モニターからの警報発報・停止信号により回転灯が作動・停止します。
    寸法(mm)130×284×88質量(kg)1.6電源AC100V 1A 50/60Hzコード長さ(m)(電源)5(2Pプラグ)センサー分離型検知原理(酸素モニター部)ガルバニ電池式、測定範囲:0~100%O2、表示精度:±0.5%O2(at 0~30%)、応答速度:約15秒(90%応答)、警報開始設定値:18±1%O2以下、表示:センサー残量・電池寿命・エラー・酸素モニター内温度、サイズ:80×31×150mm、重量:約270g、電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプター(別売・1-5664-13)
  • 酸素濃度計 POM-2501シリーズ 泰榮エンジニアリング

    酸素濃度計 POM-2501シリーズ

    泰榮エンジニアリング
    269,800税込296,780
    1台
    15日以内出荷から31日以内出荷
    少量(5mL)の気体サンプルで測定が可能です。 ガス置換食品包装の抜き取り検査に適しています。
    寸法(mm)105×58×205質量(g)750電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)精度±0.2%(0~20.9%測定時)測定範囲(%)0~100精度(%)±0.2(0~20.9%測定時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×58×205検知原理ガルバニ電池式分解能(%)0.1
  • 酸素モニタ 泰榮エンジニアリング

    酸素モニタ

    泰榮エンジニアリング
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。ユーザガスによる手動校正もできます。2チャンネル計測、データロギングができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
    用途RS232Cポート付き種別OXYMAN センサー分離型アズワン品番1-5664-06
  • 酸欠警報ユニット 泰榮エンジニアリング

    酸欠警報ユニット

    泰榮エンジニアリング
    159,800税込175,780
    1個
    10日以内出荷
  • 酸欠警報 泰榮エンジニアリング

    酸欠警報

    泰榮エンジニアリング
    169,800税込186,780
    1個
    13日以内出荷
酸素濃度計