絞り込み
ブランド
- 泰榮エンジニアリング
- モノタロウ(239)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
- 理研計器(2,022)
- エスコ(1,994)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,093)
- シンワ測定(1,041)
- A&D(エー・アンド・デイ)(916)
- テクロック(841)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(611)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(543)
- Hirschmann Test & Measurement(534)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(460)
- ブランドをもっと見る
特価

酸素モニタ OXYMAN パソコン用通信ケーブル2m 専用ソフトウェア付き
泰榮エンジニアリング¥17,980税込¥19,7781本欠品中Excelデータに変換できます。仕様リアルタイムデータ表示:サンプリング時間/10分・1時間・6時間・24時間・7日間(OXYMAN全機種対応) ロギングデーター表示(最大1500件):5・10・15・20・30秒毎/1・2・5・10・15・20・30・60分毎(MPタイプ対応)対応OSWindows(R)/XP/Vista(R)/7/8、RS232C接続アズワン品番1-5664-16
酸素モニタ 校正証明書付 OM-25Mシリーズ
泰榮エンジニアリング¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。仕様清浄空気によるワンタッチ自動校正、【警報解除方法】フリーモードに設定寸法(mm)80×31×150質量(g)約270(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)表示デジタル3.5桁検知原理ガルバニ電池拡散式警報方式シンプルモード時/18±0.1%O2以下ブザー音、フリーモード時/警報機能OFF応答速度約15秒(90%応答)動作モードシンプルモード・フリーモード検知対象ガス酸素校正証明書一般校正
酸素モニタ
泰榮エンジニアリング¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。ユーザガスによる手動校正もできます。2チャンネル計測、データロギングができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。用途RS232Cポート付き1500件のデータロギング機能種別OXYMAN センサー内蔵型アズワン品番1-5664-05
酸欠警報ユニット OM-25MFシリーズ
泰榮エンジニアリング¥169,800~税込¥186,780~1台14日以内出荷から18日以内出荷酸素モニターからの警報発報・停止信号により回転灯が作動・停止します。寸法(mm)130×284×88質量(kg)1.6電源AC100V 1A 50/60Hzコード長さ(m)(電源)5(2Pプラグ)センサー分離型検知原理(酸素モニター部)ガルバニ電池式、測定範囲:0~100%O2、表示精度:±0.5%O2(at 0~30%)、応答速度:約15秒(90%応答)、警報開始設定値:18±1%O2以下、表示:センサー残量・電池寿命・エラー・酸素モニター内温度、サイズ:80×31×150mm、重量:約270g、電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプター(別売・1-5664-13)
酸素濃度計 POM-2501シリーズ
泰榮エンジニアリング¥269,800~税込¥296,780~1台15日以内出荷から31日以内出荷少量(5mL)の気体サンプルで測定が可能です。 ガス置換食品包装の抜き取り検査に適しています。寸法(mm)105×58×205質量(g)750電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)精度±0.2%(0~20.9%測定時)測定範囲(%)0~100精度(%)±0.2(0~20.9%測定時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×58×205検知原理ガルバニ電池式分解能(%)0.1
酸素モニタ
泰榮エンジニアリング¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。ユーザガスによる手動校正もできます。2チャンネル計測、データロギングができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。用途RS232Cポート付き種別OXYMAN センサー分離型アズワン品番1-5664-06