絞り込み
ブランド
- SB環境
- CHINO(チノー)(34)
- JIKCO(ジコー)(28)
- ガステック(20)
- ハネウェル(14)
- アズワン(9)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
- 泰榮エンジニアリング(9)
- 新コスモス電機(8)
- 理研計器(8)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(8)
- イチネンTASCO(7)
- KRK(笠原理化工業)(7)
- センセカ(旧グライシンガー)(7)
- イチネン製作所(7)
- エスコ(6)
- BWTechnologis(5)
- イチネンジコー(5)
- 光明理化(4)
- TOKO(東興化学研究所)(4)
- ブランドをもっと見る
「校正証明書」から絞り込む

エアーチェッカー MBシリーズ
SB環境¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷VOCs、CO2の濃度レベルが3段階ランプにより一目で分かります。無料ソフトのダウンロードにより、1PCへのデータ保存、2CO2アラーム発信濃度及び3段階ランプの濃度範囲の変更、3校正が可能です。寸法(mm)135×30×100測定範囲CO2/0~9999ppm(保証濃度/0~5000ppm)、温度/-40~+80℃、湿度/0~99%質量(g)約200電源AC100~240V(ACアダプター付属)または単3乾電池×8本(乾電池パック・電池別売)測定項目乾電池パック精度CO2/±3%±30ppm、温度/±1.0℃、湿度/±2%測定方式CO2/非分散赤外線吸収方式(NDIR)、VOCs/半導体センサー(対象/トルエン・ベンゼン・炭化水素・タバコ煙等)分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH警報方式CO2 2500ppm以上、アラームメロディー(ON/OFF機能付き)LED表示濃度(青/黄/赤):VOCs・0~59/60~99/100ppm以上、CO2・0~999/1000~2499/2500ppm以上アズワン品番1-2403-31