酸素濃度計 :「溶存酸素計」の検索結果

酸素濃度計とは、作業現場周辺の空気の酸素の濃度を測定する計測器です。地下室や穀物倉庫のような場所は酸欠の危険性があり、そこで作業する場合は定期に酸素濃度を測定する義務があります。携帯性の酸素濃度計は、簡易に持ち運べ測定できるため便利です。マンホール下のような深い場所の酸素濃度を測定するためには、センサー部を投げ入れる投げ込み式の酸素濃度計があります。作業場所で常時監視するのに便利な測定器が、壁取付形酸素濃度計。酸素濃度を常に監視し、記録計への出力と濃度が低いときに警報を出す機能が付いています。酸素・毒性ガス検知濃度計は、酸素だけでなく硫化水素のような毒性ガスの測定が可能です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA776BE-31
1個
50,000 税込55,000
翌日出荷

付属品溶存酸素計用電解液、スポイト、ダイヤフラム付きヘッド 材質樹脂 寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H) 測定範囲溶存酸素:0.00~20.00mg/L、0.0~200.0、温度:0~60℃ 質量(g)約130(電池含む) 電源単4電池×1本(別売) 精度溶存酸素:±2%FS、温度:±1 分解能溶存酸素:0.01mg/L、温度:0.1℃ 電池寿命(時間)約120(アルカリ電池使用時) 使用温湿度範囲0~50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲0~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 防塵防水性能IP67準拠 アズワン品番65-2217-41
1台
40,700 税込44,770
翌日出荷