絞り込み
測定範囲(vol%)
- 0~100(1)
- 0.04~20(1)
検知原理
- ガルバニ電池式(8)
ブランド
- JIKCO(ジコー)
- CHINO(チノー)(34)
- ガステック(20)
- ハネウェル(14)
- アズワン(9)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
- 泰榮エンジニアリング(9)
- 新コスモス電機(8)
- 理研計器(8)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(8)
- イチネンTASCO(7)
- KRK(笠原理化工業)(7)
- センセカ(旧グライシンガー)(7)
- イチネン製作所(7)
- エスコ(6)
- BWTechnologis(5)
- イチネンジコー(5)
- 光明理化(4)
- TOKO(東興化学研究所)(4)
- ブランドをもっと見る
「校正証明書」から絞り込む

高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ
JIKCO(ジコー)¥76,980~税込¥84,678~1台10日以内出荷酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。用途定置または持ち運びによる酸素測定質量(g)315寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38センサー内蔵型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
高濃度酸素濃度計
JIKCO(ジコー)(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台ほか当日出荷オキシーワン(OXY-1-M)は、高濃度酸素測定に特化したガルバニ電池式酸素センサーを採用した製品です。 デシケーター・グローブボックスなど、容器内の酸素濃度測定から、卓上用としてもご使用いただける便利な製品です。 用途に合わせて、センサ内蔵型とセンサ分離型から選定いただけます。すべての消耗品パーツがユーザーで交換可能な仕様ですから、製品をメーカー工場に送り返す必要もなくなりました。寸法(mm)88×35.5×55電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度0~25/±0.5、25~100/±3.0測定範囲(%)0~100分解能0.1%連続使用時間(時間)センサー/8800以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55測定原理ガルバニ電池式応答速度15秒以内(90%)
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ
JIKCO(ジコー)¥89,980~税込¥98,978~1台10日以内出荷酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。用途室内、トンネル、坑道の酸欠防止測定範囲0.0~100.0%質量(g)315ケーブル長(m)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上)センサー分離型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
酸素モニター 残留酸素濃度計
JIKCO(ジコー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷安定度及び応答速度の高いガルバニ電池式酸素センサーを用いています。用途に合わせて、センサー内蔵型とセンサー分離型から選定いただけます。CO2耐性を持ったセンサーを搭載しており、嫌気性のグローボックス、チャンバー、インキュベーター内で使用可能です。用途センサー一体型種別センサー一体型質量(g)110電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度0~25%/±0.5%、25~100%/サービスレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5(25)×55測定範囲(vol%)0~100アズワン品番2-2589-03
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ
JIKCO(ジコー)¥86,980税込¥95,6781台10日以内出荷酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。用途マンホール・タンク・井戸等の縦穴濃度確認質量(g)315ケーブル長(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38センサー分離型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
酸素モニター 自動大気補正機能付き
JIKCO(ジコー)¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷自動「大気補正」機能搭載で補正の手間が省けます。気圧センサーが搭載されており、台風などの気圧変化の影響による誤動作を防げます。「メンテナンスお知らせ」機能により点検期日の案内をします。「サウンドON/OFF」を選択可能(警報接点のON/OFFも設定可)で濃度測定のみでも利用できます。
低濃度酸素濃度計 JKO-O2 Ver.3シリーズ
JIKCO(ジコー)¥159,800税込¥175,7801台15日以内出荷酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。用途容器内濃度測定付属品単三アルカリ電池、外部警報出力コネクタ、ステンレス筐体分離センサー(3m)、ACアダプター、壁掛けブラケット測定範囲0.00~25.00%(サービスレンジ:~35.00%まで表示)質量(g)315電源ACアダプター5V、DC/2.0Aケーブル長(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38精度±0.1%(10%以下)/±0.5%(10.1~25%)センサー分離型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式使用電池単3アルカリ電池×4本応答速度20.7%→2.1%(90%応答):約5秒、20.7%→0.1%(99.5%応答):約40秒電池寿命約2000時間(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
二酸化炭素モニター
JIKCO(ジコー)¥88,980税込¥97,8781個当日出荷電源ACアダプター(付属)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55測定範囲(vol%)0.04~20アズワン品番1-6916-01
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ
JIKCO(ジコー)¥96,980税込¥106,6781台10日以内出荷酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。用途容器内酸素測定、チューブ内酸素測定/病院ガスアウトレット・人工呼吸器濃度確認質量(g)315ケーブル長(m)約1.75寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38センサー分離型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ
JIKCO(ジコー)¥86,980~税込¥95,678~1台10日以内出荷酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。用途HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定測定範囲0.0~100.0%質量(g)315規格CE、EMC指令、低電圧指令寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上)センサー内蔵型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式使用電池単3アルカリ電池×4本応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
低濃度酸素濃度計 JKO-O2 Ver.3シリーズ
JIKCO(ジコー)¥169,800税込¥186,7801台欠品中酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。用途容器酸素測定、チューブ内濃度測定付属品単三アルカリ電池、外部警報出力コネクタ、分離型センサー(カールコード約1.75m)、ACアダプター、壁掛けブラケット測定範囲0.00~25.00%(サービスレンジ:~35.00%まで表示)質量(g)315電源ACアダプター5V、DC/2.0Aケーブル長(m)約1.75寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38精度±0.1%(10%以下)/±0.5%(10.1~25%)センサー分離型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式使用電池単3アルカリ電池×4本応答速度20.7%→2.1%(90%応答):約5秒、20.7%→0.1%(99.5%応答):約40秒電池寿命約2000時間(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 外部電源用ACアダプタ
JIKCO(ジコー)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷JKO-25IIシリーズをAC電源仕様に改造した際に付けます。 AC電源供給寸断時にはバッテリー駆動に切り替わります。対応機種全機種