12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
付き(1)
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ ガス濃度は手元でくっきり表示 2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計 見やすい大型LCD表示 警報機能付き センサ延長ケーブル
付属品レザーケースショルダーベルト単3アルカリ×2本フィルタエレメント×2枚 質量(g)約450(電池除く) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単3形アルカリ乾電池2本 測定対象気体酸素・硫化水素 表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替) 探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く) 分解能酸素:0.1vol%硫化水素:0.5ppm 電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある ガス採気方式拡散式 応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)硫化水素:30以内(90%応答)※周囲温度は20±2℃の状態とする 検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式 指示精度酸素:±0.5vol%以内硫化水素:FS±5%以内※同一測定条件下による
1台ほか
118,800 税込130,680
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業者をまもるポケットサイズの酸素計。 厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。 単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合 4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。 ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。 お手元でのセンサ交換が簡単。 本質安全防爆構造(Exib II BT3)
用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 ガス採気方式拡散式 検知原理隔膜ガルバニ電池式 対象ガス酸素 指示精度±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠) 警報設定濃度19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目) 測定範囲(vol%)0~25
1台ほか
42,980 税込47,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0~25vol%までの酸素濃度を測定。 単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。 コードの長さで選べる3つのラインナップ。 表示が見やすい大きなLCD画面。 電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。 音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。 JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
検知対象ガス酸素(O2) 検知原理隔膜ガルバニ電池式 表示方式LCDデジタル3桁 指示精度±0.5vol%以内 警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol% 警報方式(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要) 応答時間(秒)20以内(90%応答、周囲温度20±2℃) 使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 電源単3形アルカリ乾電池2本 連続使用時間(時間)約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて) 防爆構造ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合 付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント
1台ほか
78,980 税込86,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新コスモス電機酸素計
作業者をまもるポケットサイズの装着型酸素計。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時、25℃の場合。防水・防塵構造(IP54相当)。暑さ指数WBGT値を表示酸欠危険場所で作業される方の安全確保に。
1個
46,998 税込51,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新コスモス電機[防水型] 酸素濃度計
表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。 太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載。土木工事、トンネル内、タンク内、マンホール内等での酸欠防止に。作業員の酸欠防止に。ポケットサイズの装着型ガス検知器(酸素)。ブザー音、4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせします。
1台
46,998 税込51,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新コスモス電機酸素・一酸化炭素計
作業者をまもるポケットサイズの装着型酸素・一酸化炭素計。酸素・一酸化炭素を同時検知同時表示。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプバイブレーションで警報をお知らせ。単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能※無警報時25℃の場合。防水・防塵構造(IP54相当)。COの積算濃度表示機能ピークホールド機能搭載。暑さ指数WBGT値相当値を色で表示熱中症対策に。
1個
103,998 税込114,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新コスモス電機酸素・硫化水素計
作業者をまもるポケットサイズの装着型酸素・硫化水素計。酸素・硫化水素を同時検知同時表示。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプバイブレーションで警報をお知らせ。単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能※無警報時25℃の場合。防水・防塵構造(IP54相当)。暑さ指数WBGT値を表示酸欠危険場所で作業される方の安全確保に。
1個
103,998 税込114,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示。2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計。見やすい大型LCD表示。警報機能付き。センサ延長ケーブル
付属品レザーケース、ショルダーベルト、単3アルカリ×2本、フィルタエレメント×2枚 測定範囲硫化水素:0~30.0ppm、(サービスレンジ50ppmまで) 質量(g)約450(電池除く) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単3形アルカリ乾電池2本 測定対象気体酸素・硫化水素 表示方式LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替) 探知・警報方式1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅、2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×195×29(突起部を除く) 分解能酸素:0.1vol%、硫化水素:0.5ppm センサー寸法(mm)Φ44XH75(突起部を除く)、センサ延長ケーブル:10m 電池寿命(時間)連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)、※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある ガス採気方式拡散式 延長ケーブル(m)10 応答時間(秒)酸素:20以内(90%応答)、硫化水素:30以内(90%応答)、※周囲温度は20±2℃の状態とする 検知原理酸素:隔膜ガルバニ電池式、硫化水素:定電位電解式 指示精度酸素:±0.5vol%以内、硫化水素:FS±5%以内、※同一測定条件下による 警報設定濃度酸素:1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%、硫化水素:1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm 測定範囲(vol%)酸素:0~25.0
1個
149,800 税込164,780
13日以内出荷

装着型ガス濃度計 校正証明書付 新コスモス電機 動画あり
多彩な機能により、現場状況を的確に把握し危険を知らせます。単4アルカリ乾電池1本で約5000時間連続使用が可能です。
寸法(mm)65×22×64 質量(g)約75 機能電池残量表示・ピークホールド機能・ピーク値メモリ機能等 警報方式ブザー鳴動・赤色ランプ点滅・液晶表示・振動 校正証明書一般校正
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス濃度の変化に合わせて警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し、高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所を容易に特定できます。照明ランプ搭載で暗所での作業に便利。水吸引時ポンプ自動停止機能付き。大幅に故障率が低下しました。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中でも警報がわかりやすい。本質安全防爆構造(Ex ia IIB T3 Ga) ※レザーケース装着時。用途:日常点検、配管からの漏えい検知、リークチェッカーとして。XP-702シリーズは20年以上のロングセラー品。大手都市ガス会社様活用品。
1個
99,980 税込109,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新コスモス電機酸素・硫化水素計
7つの新機能があります。画面表示にカラー液晶を採用し警報時の視認性がアップしました。さらにセンサエラー時なども色で瞬時に見分けることが可能です。胸ポケットなどに装着した際上から見ても表示が反対にならないよう表示反転機能を搭載しました。最大5日間のデータロギングが可能で機器にNFCを内蔵しているので。オプションのログデータ収集セットを使って簡単にデータの取り込みが可能です。専用ソフトでトレンドグラフ等の作成も容易です。ガス警報の「発生時間」「警報中のPEAK値およびその時間」の履歴を最大200件まで記録する警報履歴機能を搭載しています。警報音量調節機能を搭載しました。特別な工具等は不要で簡単に電池交換が可能です。暑さ指数(WBGT値*1)表示を搭載しました。
用途製鉄所等鉄鋼業における作業員の酸欠・一酸化炭素中毒防止に。
1台
103,998 税込114,398
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新コスモス電機酸素・一酸化炭素計
スマホのアプリで警報情報を離れた場所の管理者に自動でメール送信します。酸素・一酸化炭素を同時検知同時表示します。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプバイブレーションで警報を知らせます。単4形アルカリ乾電池1本で約5000時間の連続使用可能です。(無警報時25℃の場合)。防水・防塵構造(IP54相当)です。COの積算濃度表示機能ピークホールド機能搭載です。。Bluetooth機能によりスマートフォンアプリと連動できます。検知対象:酸素((O2))・一酸化炭素(CO)用。製鉄所等鉄鋼業における作業員の酸欠・一酸化炭素中毒防止に。
1個
113,998 税込125,398
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)