酸素濃度計 :「溶存酸素計」の検索結果
酸素濃度計とは、作業現場周辺の空気の酸素の濃度を測定する計測器です。地下室や穀物倉庫のような場所は酸欠の危険性があり、そこで作業する場合は定期に酸素濃度を測定する義務があります。携帯性の酸素濃度計は、簡易に持ち運べ測定できるため便利です。マンホール下のような深い場所の酸素濃度を測定するためには、センサー部を投げ入れる投げ込み式の酸素濃度計があります。作業場所で常時監視するのに便利な測定器が、壁取付形酸素濃度計。酸素濃度を常に監視し、記録計への出力と濃度が低いときに警報を出す機能が付いています。酸素・毒性ガス検知濃度計は、酸素だけでなく硫化水素のような毒性ガスの測定が可能です。
関連キーワード
優れた耐候性の高性能センサー。DO(溶存酸素)、飽和率、水温の3項目測定。塩分補正機能付で、淡水/海水の切換が可能です。表示桁数を小数点以下2桁から1桁に変更可能です。
セット内容計器本体(乾電池付)、DOプローブ(OXP-3V-3)、ケーブル3m付、DOセンサー(OX-V3)、取扱説明書、保証書
材質本体/ABS樹脂
測定範囲DO 0.00~20.00mg/L、飽和率/0~200%、水温/0~50.0℃
質量(g)本体/約290
分解能DO/0.01mg/L、飽和率/1%、水温/0.1℃
電源電圧(V)DC4.5(単4アルカリ乾電池 LR03×3)
温度補償自動温度補償付
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/70×40×173
寸法(Φ×mm)DOプローブ/30×169
校正空気自動校正(ワンタッチ)
繰返し性DO:±0.2 mg/L以内(等価入力に対して)、水温/±0.5℃以内(等価入力に対して)
検知原理隔膜式ガルバニ電池法
アズワン品番68-5159-13
メモリー機能最大30件
1台
¥129,800
税込¥142,780
17日以内出荷
メンテナンスが容易なガルバニ電池式センサ搭載。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ボタン操作のみで大気中で校正が可能。HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
測定範囲溶存酸素:0.0~20.0mg/l(ppm)/飽和酸素濃度:0~200%O2/温度:0.0~50.0℃
ケーブル長(m)2、4または10
精度(仕様温度内にて)溶存酸素:±1.5%rdg±0.2mg/l(ppm)/飽和酸素濃度:±1.5%rdg±2%/温度:±0.3℃
保護等級IP65/IP67
機能最大/最小値/ホールド表示
応答時間約10秒(定格温度25℃にて)(95%)
材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)
検知原理ガルバニ電池式(アクティブメンブレンタイプ)/電解液KOHケーブル(本体に固定)
動作環境(センサ)最大耐圧:300kPa(水深30mまで)/温度:0~40℃
電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属)
測定周期約2回/秒
1台
¥97,980
税込¥107,778
46日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。