絞り込み
測定対象
  • 各種香気(2)
  • 臭気成分(2)
ブランド
  • 新コスモス電機
  • タニタ(1)
  • 神栄(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XP-329m、XP-329ⅢR用活性炭(5パック1組) 新コスモス電機

    XP-329m、XP-329ⅢR用活性炭(5パック1組)

    新コスモス電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    欠品中
    活性炭フィルタDF-105の中身になります。
  • ポータブルニオイセンサーMini 新コスモス電機

    ポータブルニオイセンサーMini

    新コスモス電機(2件のレビュー)
    ¥129,500税込¥142,450
    1台
    9日以内出荷
    小型・軽量・コンパクト。重さはわずか300gで持ち運びに便利です。エコ設計で従来品より1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間延びて10時間(常温常湿にて)。ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載。
    用途脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。VOCなどの化学物質測定。車内・室内工場などの環境管理。付属品ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚測定範囲0~999質量(g)約300(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池3本、専用ACアダプタ(AC100~240V)※別売表示方式LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況)連続使用時間(時間)10(アルカリ乾電池、常温常湿にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×140×40(突起部を除く)測定対象各種香気、臭気成分応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて)測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ吸引流量350±100mL/min使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲-10~50℃、最大80%RH以下(結露なきこと)採取方式自動吸引式繰返し再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて)
  • XP-329m、XP-329ⅢR用テフロンチューブ 新コスモス電機

    XP-329m、XP-329ⅢR用テフロンチューブ

    新コスモス電機
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    6日以内出荷
    吸引用と排気用の2口が蓋に設けられているガラス瓶。
    用途2口試料ビンSB-200とXP-329m(XP-329ⅢR)の接続にご使用ください。
  • XP-329m、XP-329ⅢR用フィルタエレメント(50枚入) 新コスモス電機

    XP-329m、XP-329ⅢR用フィルタエレメント(50枚入)

    新コスモス電機
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    8日以内出荷
    XP-329m、XP-329ⅢRのドレンフィルタ内の丸く、薄いフィルタです。
  • XP-329m、XP-329ⅢR用2口試料ビン 新コスモス電機

    XP-329m、XP-329ⅢR用2口試料ビン

    新コスモス電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    ニオイを精度良く測定するための試料ビンです。
    用途テフロンチューブTP-1等を使って試料ビンとXP-329m(XP-329ⅢR)の吸引側と排気側を接続。ニオイ成分が薄まりづらく、より正確に測定が可能です。材質ビン:ガラス製、フタ:テフロン製、口金:ステンレス
  • XP-329m、XP-329ⅢR用フィルタ(10枚入り) 新コスモス電機

    XP-329m、XP-329ⅢR用フィルタ(10枚入り)

    新コスモス電機
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    3日以内出荷
    XP-329m、XP-329ⅢRのドレンフィルタ内の丸く、薄いフィルタです。
    用途粉塵などの吸引防止
  • XP-329m、XP-329ⅢR用活性炭フィルタ 新コスモス電機

    XP-329m、XP-329ⅢR用活性炭フィルタ

    新コスモス電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    10日以内出荷
    XP-329m、XP-329ⅢRの活性炭フィルタです。
    用途ベース値を活性炭を通したAirで調整するためにセット内容活性炭フィルタケース1個、活性炭1パック。
  • XP-329m専用オプションパック 新コスモス電機

    XP-329m専用オプションパック

    新コスモス電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    当日出荷
    XP-329m専用のオプションパックです。
    用途ログデータの吸出し等に。セット内容ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、PC接続用ソフト(CD-ROM)、USB接続ケーブルのセット。動作環境Windows XP、7、8、10
  • ポータブルニオイセンサXP-329m用部品 新コスモス電機

    ポータブルニオイセンサXP-329m用部品

    新コスモス電機
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    適合本体XP-329m
  • ポータブルニオイセンサー 新コスモス電機

    ポータブルニオイセンサー

    新コスモス電機
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    欠品中
    ニオイの強弱をデジタル数字で即時表示します。データメモリ機能で測定値がパソコンに取り出し可能です。「レベル表示」と「臭気指数(相当値)表示」に切り換えが可能です。メンテナンスのタイミングをバーグラフでお知らせ。オリジナルの臭気指数(相当値)変換を実現。お使いの場所に合わせた臭気指数変換テーブルを使用することで、その場で臭気指数(相当値)を直接表示することができます。変換テーブルでは何度でも自由に作成でき、最大3種類まで本体に記憶させることが可能です。
    用途脱臭装置や空気清浄機の性能確認、工場廃棄臭の臭気測定、各種食品や香辛料の品質管理に。付属品活性炭フィルタ、ドレンフィルタ、吸引アタッチメント、チューブ用口金、ACアダプタ、キャリングケース、コネクタ付出力ケーブル、コミュニケーションパック(CD)、単3形アルカリ乾電池4本、テフロンチューブ、フィルタエレメント20枚、活性炭2パック、臭気指数変換テーブル作成マニュアルトラスコ品番177-2573測定範囲(レベル表示時)0~2000、(臭気指数表示時)0~(40)[レベル表示の2000相当値まで]質量(g)約640(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池4本、付属専用ACアダプタ(AC100~240V)表示方式LCDデジタル表示(64×128ドットマトリックス)(測定値、測定モード、動作状況、電池レベル、データメモリ数、センサ出力バーグラフメータ、通信チャンネル内容など)アナログ出力(レベル表示時)0000~2000に対しDC0~200mV(表示1に対し0.1mV)、(臭気指数表示時)00~40に対し、DC0~200mV(表示1に対し5mV)連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約8時間(常温常湿にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×275×40(突起部を除く)測定対象各種香気、臭気成分デジタル出力RS-232C表示値をそのまま出力(ASCllコード)データメモリ容量(モニタリングモード)最大8188データ、(バッチモード)最大4095データ応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて)測定原理高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体センサ吸引流量400±150mL/min使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲-10~50℃、最大70%RH以下(キャリングケースにて保管、結露なきこと)外部出力端子アナログ出力、デジタル入出力ともにDINコネクタ測定モードモニタリングモード、バッチモード採取方式マイクロエアポンプによる自動吸引式繰返し再現性測定値±5%±1digit(レベル表示、同一条件下にて)
  • XP-329ⅢR用ドレンフィルタ 新コスモス電機

    XP-329ⅢR用ドレンフィルタ

    新コスモス電機
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷
    XP-329ⅢR専用のドレンフィルタです。
  • XP-329ⅢR用吸引アタッチメント 新コスモス電機

    XP-329ⅢR用吸引アタッチメント

    新コスモス電機
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷
    XP-329ⅢR専用のアタッチメントです。
  • XP-329ⅢR用CD-ROM 新コスモス電機

    XP-329ⅢR用CD-ROM

    新コスモス電機
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    XP-329ⅢR専用の接続ソフトです。
    用途ログデータの吸出しに対応OSWindows8.1、10
  • XP-329m用CD-ROM 新コスモス電機

    XP-329m用CD-ROM

    新コスモス電機
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    P329に含まれているXP-329m専用のPC接続ソフトです。
    用途ログデータの吸出しに対応OSWindows8.1、10
  • XP-329m、XP-329ⅢR用ACアダプタ 新コスモス電機

    XP-329m、XP-329ⅢR用ACアダプタ

    新コスモス電機
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    8日以内出荷
    XP-329m、XP-329ⅢR用のAC100Vのアダプタです。
  • XP-329m、XP-329ⅢR用嗅覚測定用ニオイ袋 Oタイプ 新コスモス電機

    XP-329m、XP-329ⅢR用嗅覚測定用ニオイ袋 Oタイプ

    新コスモス電機
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    4日以内出荷
    嗅覚測定用のバッグです。
    用途嗅覚測定用。試料採取にはご使用いただけません。材質ポリエステル内容積(L)3
  • XP-329m、XP-329ⅢR用試料採取袋 Fタイプ 新コスモス電機

    XP-329m、XP-329ⅢR用試料採取袋 Fタイプ

    新コスモス電機
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    試料採取用のバッグです。
    用途測定対象臭気を採取して測定する時に使用材質ポリエステル外径(Φmm)取入口:8内容積(L)10
  • XP-329m、XP-329ⅢR用試料採取用ポンプ 新コスモス電機

    XP-329m、XP-329ⅢR用試料採取用ポンプ

    新コスモス電機
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    6日以内出荷
  • XP-329m、XP-329ⅢR用平面ニオイ補集器 新コスモス電機

    XP-329m、XP-329ⅢR用平面ニオイ補集器

    新コスモス電機
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
ニオイセンサ