ニオイセンサ :「表示器」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニオイの強弱をデジタル数字で即時表示します。データメモリ機能で測定値がパソコンに取り出し可能です。「レベル表示」と「臭気指数(相当値)表示」に切り換えが可能です。メンテナンスのタイミングをバーグラフでお知らせ。オリジナルの臭気指数(相当値)変換を実現。お使いの場所に合わせた臭気指数変換テーブルを使用することで、その場で臭気指数(相当値)を直接表示することができます。変換テーブルでは何度でも自由に作成でき、最大3種類まで本体に記憶させることが可能です。
用途脱臭装置や空気清浄機の性能確認、工場廃棄臭の臭気測定、各種食品や香辛料の品質管理に。 測定対象各種香気、臭気成分 付属品活性炭フィルタ、ドレンフィルタ、吸引アタッチメント、チューブ用口金、ACアダプタ、キャリングケース、コネクタ付出力ケーブル、コミュニケーションパック(CD)、単3形アルカリ乾電池4本、テフロンチューブ、フィルタエレメント20枚、活性炭2パック、臭気指数変換テーブル作成マニュアル トラスコ品番177-2573 測定範囲(レベル表示時)0~2000、(臭気指数表示時)0~(40)[レベル表示の2000相当値まで] 質量(g)約640(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池4本、付属専用ACアダプタ(AC100~240V) 表示方式LCDデジタル表示(64×128ドットマトリックス)(測定値、測定モード、動作状況、電池レベル、データメモリ数、センサ出力バーグラフメータ、通信チャンネル内容など) アナログ出力(レベル表示時)0000~2000に対しDC0~200mV(表示1に対し0.1mV)、(臭気指数表示時)00~40に対し、DC0~200mV(表示1に対し5mV) 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約8時間(常温常湿にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×275×40(突起部を除く) デジタル出力RS-232C表示値をそのまま出力(ASCllコード) データメモリ容量(モニタリングモード)最大8188データ、(バッチモード)最大4095データ 応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて) 測定原理高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体センサ 吸引流量400±150mL/min 使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲-10~50℃、最大70%RH以下(キャリングケースにて保管、結露なきこと) 外部出力端子アナログ出力、デジタル入出力ともにDINコネクタ 測定モードモニタリングモード、バッチモード 採取方式マイクロエアポンプによる自動吸引式 繰返し再現性測定値±5%±1digit(レベル表示、同一条件下にて)
1台
339,800 税込373,780
当日出荷

独自の高感度センサ搭載で高精度測定を実現したニオイセンサです。ニオイの強さの「レベル表示」と嗅覚測定法の「臭気指数(相当値)」の表示が切替可能です。データメモリ機能も搭載しています。メンテナンスのタイミングを確認できるバーグラフメーター付です。
付属品活性炭フィルタ ドレンフィルタ 吸引アタッチメント チューブ用口金 キャリングケース コネクタ付出力ケーブル コミュニケーションパック(CD)各一式 テフロンチューブ1本 フィルタエレメント20枚 活性炭2パック 臭気指数変換テーブル作成マニュアル 寸法(mm)84×190×40(突起部を除く) 測定範囲レベル表示時/0~2000 臭気指数表示時/0~(40) 質量(g)約640(電池含む) 電源単3電池×4本(付属)または専用ACアダプタ(付属) 測定対象各種香気・臭気成分 測定原理高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体式 使用温湿度範囲0~40℃ 10~80%RH(結露なきこと) 採取方式自動吸引式
1個(1個)
343,800 税込378,180
7日以内出荷