照度計 :「測定器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトデジタル照度計
サンワダイレクトオリジナル商品 簡単に操作できるデジタル表示とアナログバー表示可能な照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~400KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 便利な電池残量表示機能付です。
仕様分光感度:CIE (国際照明委員会)の比視感度に近似、分光応答度:標準分光視感効率(標準比視感度)からのずれ (f1’)6%以下、(f2’)2%以下 質量(g)258 電源9V形乾電池(006P型)×1個 ケーブル長(m)(プローブ)2.5 精度±3%rdg±0.5%f.s.(<10000Lux)、±4%rdg±10dgts.(<10000Lux) 表示4桁LCD表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×32×158 センサー分光感度フィルタ付シリコンフォトダイオード 保管温湿度範囲-20℃~60℃、10%RH~75%RH サンプリング周期0.5秒 電池寿命約30時間 測定範囲(Lux)0~400K オーバー表示”OL”か”LO”を表示 動作温度(℃)-20~60 動作湿度(%RH)10~90
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷