照度計 :「モニター 固定」の検索結果
照度計とは、受光部を光に向けることでその場所の明るさを計る計測機器。職場の節電管理や建築設計などあらゆる分野で使用します。蛍光灯やLEDなど照度計によって測定できる光源が違うので注意が必要です。受光部が測定値の液晶表示と一体型のタイプと分かれているタイプ、SDカードに記録可能なもの、LEDの色温度を測定する色温度照度計など様々な種類の中から選ぶことができます。照度計の中には写真や動画撮影に使用する露出計も含まれてるので、撮影の際の露出を計る目的がある場合は露出計を選びましょう。
関連キーワード
商品豆知識
バックライト付きLCDで暗い所でも測定値が見やすい。
最大99990Luxまで測定可能。
すべりにくいラバーグリップ。
最大値・最小値測定機能付き。
表示値を固定するディスプレイホールド機能付き。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(解除可能)。
仕様●表示:文字高11mm●センサー:シリコンフォトダイオード●測定範囲:0~99990Lux●サンプリング:2.5回/秒●レンジ切換:オートレンジ●電源:9V 6F22電池 1個●別売付属品:1026キャリングケース●サイズ:192(H)×67(W)×44(D)mm●重量:198g●付属品:9V 6F22電池 1個(本体内蔵)、取扱説明書●コード番号:119-0169804
アズワン品番67-4843-15
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。