商品豆知識
ボタンひとつで簡単に風速の測定が可能です。
バックライト機能付で見やすいです。
風速と温度の同時測定・同時表示が可能です。
MAX/MIN値ホールド機能付です。
Android用、iOS用アプリはそれぞれGoogle Play、App Storeより無料ダウンロードして使用可。
用途空調設備の吹き出し口風速測定に。ダクトの風速測定に。
トラスコ品番787-9776
質量(g)152
電源積層型9V乾電池×1本(別売)
測定項目風速、温度
精度±(3%rdg+0.4m/s)
測定方式ベーン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38×175
分解能0.1(m/s)
温度測定範囲(℃)0~50
風速測定範囲(m/s)1.0~30.0
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。