絞り込み
ブランド
  • シム&ゲージ(5)
厚さ(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.03(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.07(1)
  • 0.08(1)
  • 0.09(1)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
長さ(mm)
  • 1000(5)
  • 3000(2)
  • 5000(2)
  • 10000(2)
幅(mm)
  • 300
  • 6(2)
  • 10(1)
  • 11.5(1)
  • 12.7(300)
  • 13(3)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 20(6)
  • 30(3)
  • 50(10)
  • 100(21)
  • 100~110(2)
  • 110(1)
  • 127(1)
  • 150(3)
  • 180(4)
  • 200(2)
  • 365(10)
  • 500(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シクネスゲージとは、リーフと言われる金属板を対象物の隙間に挿入することによって、すきまの寸法を測ることができる測量機器です。別名、シックネスゲージやスキマゲージとも呼ばれています。ノギスなどでは測定することができないほど狭い隙間でも、測定することができるようになるのが特徴。日本工業規格でもあるJIS規格によってその規格が決められており、一般的には金属が材質として使用されています。リーフの先端にも様々なサイズがあり、その時々に合わせて利用可能です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01シム&ゲージ(2件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02シム&ゲージ
3,890税込4,279
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置長さ(m)1材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.05 シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.05シム&ゲージ
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置長さ(m)1材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.025 シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.025シム&ゲージ
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置長さ(m)1材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ