絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 永井ゲージ製作所(216)
  • エスコ(61)
  • SK(新潟精機)(16)
  • シム&ゲージ(10)
  • TSK(4)
  • TRUSCO(3)
  • プレシジョンブランド(2)
  • ASAHI GAUGE(1)
  • 双葉ゲージ製作所(FGW)(1)
厚さ(mm)
  • 0.03(25)
  • 0.04(24)
  • 0.05(25)
  • 0.06(25)
  • 0.07(25)
  • 0.08(25)
  • 0.09(22)
  • 0.1(26)
  • 0.15(24)
  • 0.2(24)
  • 0.25(22)
  • 0.3(26)
  • 0.35(22)
  • 0.4(23)
  • 0.45(21)
  • 0.5(24)
  • 0.6(20)
  • 0.7(20)
  • 0.8(20)
  • 0.9(20)
長さ(mm)
  • 1(3)
  • 7.6(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(76)
  • 100(90)
  • 115(1)
  • 125(1)
  • 127(34)
  • 150(90)
  • 200(22)
  • 230(4)
  • 300(25)
  • 305(8)
  • 1000(10)
  • 2000(5)
  • 3000(8)
  • 5000(8)
  • 10000(2)
校正証明書
  • 付き(10)
幅(mm)
  • 12.7
  • 6(2)
  • 10(1)
  • 11.5(1)
  • 13(3)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 20(5)
  • 30(3)
  • 50(10)
  • 100(21)
  • 100~110(2)
  • 110(1)
  • 127(1)
  • 150(3)
  • 180(4)
  • 200(2)
  • 300(5)
  • 365(10)
  • 500(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シクネスゲージとは、リーフと言われる金属板を対象物の隙間に挿入することによって、すきまの寸法を測ることができる測量機器です。別名、シックネスゲージやスキマゲージとも呼ばれています。ノギスなどでは測定することができないほど狭い隙間でも、測定することができるようになるのが特徴。日本工業規格でもあるJIS規格によってその規格が決められており、一般的には金属が材質として使用されています。リーフの先端にも様々なサイズがあり、その時々に合わせて利用可能です。
315件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキマゲージ モノタロウスキマゲージモノタロウ(201件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
A型シクネスゲージ バラ シム&ゲージA型シクネスゲージ バラシム&ゲージ(23件のレビュー)
379税込417
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
幅(mm)12.7形状A
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(9枚組)ほか
当日出荷から15日以内出荷
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
スキマゲージ12.7幅 TRUSCOスキマゲージ12.7幅TRUSCO(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
シクネステープ シム&ゲージシクネステープシム&ゲージ(2件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
幅(mm)12.7
フィラゲージ シクネステープ TRUSCOフィラゲージ シクネステープTRUSCO(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。長さ(m)1幅(mm)12.7
シクネステープ TSKシクネステープTSK(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
フィラーゲージ(シクネステープ)は、主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7材質SK材(炭素工具鋼)焼入れ
A型シクネスゲージ バラ SUS シム&ゲージA型シクネスゲージ バラ SUSシム&ゲージ(4件のレビュー)
509税込560特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304H形状A幅(mm)12.7
JIS相当品シクネスゲージ 双葉ゲージ製作所(FGW)JIS相当品シクネスゲージ双葉ゲージ製作所(FGW)(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
シクネステープ SUS シム&ゲージシクネステープ SUSシム&ゲージ(1件のレビュー)
889税込978
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
幅(mm)12.7
ステンレスシクネスゲージ SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージSK(新潟精機)
4,398税込4,838
1セット(10枚)ほか
当日出荷
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に材質●リーフ:ステンレス厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.05MB)
ステンレス(SUS)製シクネスゲージ シム&ゲージステンレス(SUS)製シクネスゲージシム&ゲージ
4,598税込5,058
1セット
当日出荷から20日以内出荷
リーフ幅(mm)12.7
シクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)シクネスゲージ リーフSK(新潟精機)(1件のレビュー)
589税込648
1枚
当日出荷から翌々日出荷
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
JISシクネスゲージ(12.7幅) 永井ゲージ製作所JISシクネスゲージ(12.7幅)永井ゲージ製作所(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
材質炭素工具鋼(SK2~SK5)硬度HV400以上形状A型JIS規格B7524リーフ幅(mm)12.7
DIA 一般品すきまゲージリーフ 永井ゲージ製作所DIA 一般品すきまゲージリーフ永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。
用途すき間の測定
B型シクネスゲージ バラ シム&ゲージB型シクネスゲージ バラシム&ゲージ
569税込626
1枚ほか
当日出荷から8日以内出荷
幅(mm)12.7形状B
シクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)シクネスゲージ リーフSK(新潟精機)
519税込571
1枚
当日出荷から翌々日出荷
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に材質SK85(炭素工具鋼)硬度HV350以上リーフ長さ(mm)75リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
A型高精度シクネスゲージ バラ シム&ゲージA型高精度シクネスゲージ バラシム&ゲージ
459税込505特価
1枚ほか
当日出荷から12日以内出荷
幅(mm)12.7
フィラーゲージ(ステンレス製) TRUSCOフィラーゲージ(ステンレス製)TRUSCO
539税込593
1個
当日出荷
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
用途すき間測定に。長さ(m)1リーフ幅(mm)12.7
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)
1,898税込2,088
1セット(10枚)
当日出荷から15日以内出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.01~0.10の10枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)
2,298税込2,528
1セット(9枚)
当日出荷から15日以内出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 必要最低限のセットです。 長さ違いもあります。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ リーフSK(新潟精機)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に材質【リーフ】ステンレスリーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
125mm プラスチックシクネスゲージ エスコ125mm プラスチックシクネスゲージエスコ
7,480税込8,228
1セット(13枚)
当日出荷
耐食、不伝導、ノンスパーク
リーフ組合せ(mm)0.025、0.038、0.051、0.076、0.102、0.127、0.191、0.254、0.305、0.381、0.508、0.635、0.762エスコ品番EA725RB-30材質プラスチックリーフ長さ(mm)125リーフ幅(mm)12.7
SUS フィラゲージ SK(新潟精機)SUS フィラゲージSK(新潟精機)
559税込615
1個
当日出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 錆びにくいステンレス製です。 組み立て調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定にリーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7ケース寸法(mm)77×77×22RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレステープ TSKステンレステープTSK
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7材質ステンレス
シクネスゲージ シム&ゲージシクネスゲージシム&ゲージ
1,298税込1,428
1セットほか
当日出荷から8日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
リーフ幅(mm)12.7
シクネスゲージ TSKシクネスゲージTSK
3,490税込3,839
1個
当日出荷から9日以内出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質リーフの材質:SK焼入または同等品形状リーフ:ARoHS指令(10物質対応)対応
B型高精度シクネスゲージ バラ シム&ゲージB型高精度シクネスゲージ バラシム&ゲージ
729税込802
1枚ほか
当日出荷から12日以内出荷
幅(mm)12.7
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)
1,698税込1,868
1セット(10枚)
当日出荷から15日以内出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~0.40の10枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.10X75A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.10X75A型永井ゲージ製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.10幅(mm)12.7長さ(mm)75トラスコ品番838-0634形状A質量(g)0.65
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)
2,698税込2,968
1セット(19枚)
当日出荷から15日以内出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~1.00の19枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)
3,998税込4,398
1セット(12枚)
当日出荷から15日以内出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.04~3.00の12枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)
3,898税込4,288
1セット(13枚)
当日出荷から15日以内出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~3.00の13枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
フィラゲージ SK(新潟精機)フィラゲージSK(新潟精機)
769税込846
1個
当日出荷から9日以内出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.50X75A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.50X75A型永井ゲージ製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.50幅(mm)12.7長さ(mm)75トラスコ品番838-0646形状A質量(g)3.25
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.05X75A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.05X75A型永井ゲージ製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.05幅(mm)12.7長さ(mm)75トラスコ品番838-0629形状A質量(g)0.325
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.01X75A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.01X75A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.01幅(mm)12.7長さ(mm)75トラスコ品番838-0625形状A質量(g)0.065
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.15X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.15X150A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
欠品中
厚さ(mm)0.15幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0470形状A質量(g)2.1
シクネスゲージ SK(新潟精機)シクネスゲージSK(新潟精機)
12,980税込14,278
1セット(13枚組)ほか
15日以内出荷
・防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。・精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。・複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。・測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途・隙間測定に材質●リーフ:炭素工具鋼厚さ許容差(mm)0.01-0.06:±0.005、0.07-0.10:±0.01、0.11-0.35:±0.015、0.40-0.60:±0.02、0.70-3.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書付き
フィラーゲージ ASAHI GAUGEフィラーゲージASAHI GAUGE
1,398税込1,538
1個(1個)
5日以内出荷
同じ寸法の測定を何度も繰り返す場合や、機械設置の際の高さ調節などに使用されます。幅12.7mm、SK焼入鋼を使用しております。
幅(mm)12.7
シクネスゲージ