絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • シム&ゲージ(14)
  • 永井ゲージ製作所(10)
  • TSK(5)
  • ASAHI GAUGE(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • INSIZE(インサイズ)(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 双葉ゲージ製作所(FGW)(1)
  • プレシジョンブランド(1)
厚さ(mm)
  • 0.35
  • 0.03(45)
  • 0.04(45)
  • 0.05(56)
  • 0.06(48)
  • 0.07(47)
  • 0.08(48)
  • 0.09(39)
  • 0.1(57)
  • 0.15(52)
  • 0.2(54)
  • 0.25(51)
  • 0.3(58)
  • 0.4(51)
  • 0.45(36)
  • 0.5(53)
  • 0.6(40)
  • 0.7(40)
  • 0.8(46)
  • 1(42)
長さ(mm)
  • 7.6(1)
  • 65(1)
  • 75(12)
  • 100(13)
  • 127(1)
  • 150(13)
  • 300(1)
  • 305(1)
  • 1000(13)
  • 2000(2)
  • 3000(4)
  • 5000(3)
校正証明書
  • 付き(3)
幅(mm)
  • 12.7(22)
  • 50(1)
  • 100(3)
  • 300(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シクネスゲージとは、リーフと言われる金属板を対象物の隙間に挿入することによって、すきまの寸法を測ることができる測量機器です。別名、シックネスゲージやスキマゲージとも呼ばれています。ノギスなどでは測定することができないほど狭い隙間でも、測定することができるようになるのが特徴。日本工業規格でもあるJIS規格によってその規格が決められており、一般的には金属が材質として使用されています。リーフの先端にも様々なサイズがあり、その時々に合わせて利用可能です。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィラーテープ モノタロウフィラーテープモノタロウ(47件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等長さ(m)1テープ幅(mm)12.7材質SK焼入鋼
A型シクネスゲージ バラ シム&ゲージA型シクネスゲージ バラシム&ゲージ(23件のレビュー)
429税込472特価
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
幅(mm)12.7形状A
シクネステープ シム&ゲージシクネステープシム&ゲージ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
幅(mm)12.7
フィラゲージ シクネステープ TRUSCOフィラゲージ シクネステープTRUSCO(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。長さ(m)1幅(mm)12.7
シクネステープ TSKシクネステープTSK(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
フィラーゲージ(シクネステープ)は、主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7材質SK材(炭素工具鋼)焼入れ
スキマゲージ INSIZE(インサイズ)スキマゲージINSIZE(インサイズ)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途隙間の測定材質ばね鋼仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠
A型シクネスゲージ バラ SUS シム&ゲージA型シクネスゲージ バラ SUSシム&ゲージ(4件のレビュー)
999税込1,099特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304H形状A幅(mm)12.7
シクネステープ SUS シム&ゲージシクネステープ SUSシム&ゲージ(1件のレビュー)
989税込1,088
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
幅(mm)12.7
DIA 一般品すきまゲージリーフ 永井ゲージ製作所DIA 一般品すきまゲージリーフ永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。
用途すき間の測定
細幅(5巾)シクネスゲージ シム&ゲージ細幅(5巾)シクネスゲージシム&ゲージ
5,498税込6,048
1セット
当日出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
B型シクネスゲージ バラ シム&ゲージB型シクネスゲージ バラシム&ゲージ
629税込692
1枚ほか
当日出荷から8日以内出荷
幅(mm)12.7形状B
シクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)シクネスゲージ リーフSK(新潟精機)
519税込571
1枚
当日出荷から翌々日出荷
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に材質SK85(炭素工具鋼)硬度HV350以上リーフ長さ(mm)75リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
A型高精度シクネスゲージ バラ シム&ゲージA型高精度シクネスゲージ バラシム&ゲージ
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
幅(mm)12.7
ピストンストックフィラーゲージ(シクネステープ) 永井ゲージ製作所ピストンストックフィラーゲージ(シクネステープ)永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整。長さ(m)1テープ幅(mm)12.7材質ゲージ鋼(SK)焼入品硬さ(Hv)400以上
ステンレスシクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ リーフSK(新潟精機)
979税込1,077
1個
4日以内出荷
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に材質【リーフ】ステンレスリーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
細幅(6巾)シクネスゲージ シム&ゲージ細幅(6巾)シクネスゲージシム&ゲージ
4,898税込5,388特価
1セット
当日出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
焼入れリボン鋼 シム&ゲージ焼入れリボン鋼シム&ゲージ
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から10日以内出荷
焼入れリボン鋼とは、ばね用炭素鋼帯の一種であり、一般に焼入鋼帯と呼ばています。ばね用炭素鋼帯とは、冷間圧延して製造される炭素鋼帯であり、一般に板金加工の分野において薄板ばねやゼンマイを中心に、幅広い用途で使用されています。
長さ(m)1
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02シム&ゲージ
5,990税込6,589
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置長さ(m)1材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
フィラーゲージ 双葉ゲージ製作所(FGW)フィラーゲージ双葉ゲージ製作所(FGW)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から17日以内出荷
一定のスキマを連続で検査・測定するのに便利です
用途機械の高さ調整、スキマ測定等長さ(m)3テープ幅(mm)12.7材質SK焼入鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレステープ TSKステンレステープTSK
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7材質ステンレス
シクネスゲージ ASAHI GAUGEシクネスゲージASAHI GAUGE
2,498税込2,748
1セット(19枚)ほか
5日以内出荷
一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。
用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
B型高精度シクネスゲージ バラ シム&ゲージB型高精度シクネスゲージ バラシム&ゲージ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から12日以内出荷
幅(mm)12.7
B型シクネスゲージ シム&ゲージB型シクネスゲージシム&ゲージ
3,198税込3,518
1セット
3日以内出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
フィラーゲージ ASAHI GAUGEフィラーゲージASAHI GAUGE
1,998税込2,198
1個(1個)
5日以内出荷
同じ寸法の測定を何度も繰り返す場合や、機械設置の際の高さ調節などに使用されます。幅12.7mm、SK焼入鋼を使用しております。
幅(mm)12.7
シクネステープ TSKシクネステープTSK
899税込989
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7
SKライナー 焼無 TSKSKライナー 焼無TSK
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。 ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。 主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置に使用されます。
長さ(m)1幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK焼ナシ)
焼入れフィラー シム&ゲージ焼入れフィラーシム&ゲージ
4,890税込5,379
1枚
3日以内出荷から9日以内出荷
フィラーテープ(シクネステープ)は自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、ならびに調整用として使用されるもので、所要寸法に切って使用します。
長さ(m)1
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.35X75A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.35X75A型永井ゲージ製作所
2,198税込2,418
1個
欠品中
厚さ(mm)0.35幅(mm)12.7長さ(mm)75トラスコ品番838-0643形状A質量(g)2.275
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.35X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.35X150A型永井ゲージ製作所
4,398税込4,838
1個
欠品中
厚さ(mm)0.35幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0474形状A質量(g)4.9
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.35X100A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.35X100A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
厚さ(mm)0.35幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番838-0379形状A質量(g)3.15
スキマゲージ INSIZE(インサイズ)スキマゲージINSIZE(インサイズ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
用途隙間の測定仕様精度:±(3+T/80μm)※Tはリーフ厚、DIN2275準拠材質ばね鋼
ステンレスカクシム シム&ゲージステンレスカクシムシム&ゲージ
1,998税込2,198
1箱(2枚)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
規格寸法(mm)外周:100×100材質SUS304H硬度HV370~420程度
SKライナー 焼入 TSKSKライナー 焼入TSK
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。 ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。 主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置に使用されます。
長さ(m)1材質SK焼入
0.35x300mm シクネスゲージ エスコ0.35x300mm シクネスゲージエスコ(1件のレビュー)
995税込1,095
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)0.35長さ(mm)300エスコ品番EA725RE-11
DIA ピストンストックフィラーゲージ0.35X5m 永井ゲージ製作所DIA ピストンストックフィラーゲージ0.35X5m永井ゲージ製作所
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整厚さ(mm)0.35トラスコ品番838-0766材質炭素工具鋼質量(g)174.467寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
DIA ピストンストックフィラーゲージ0.35X3m 永井ゲージ製作所DIA ピストンストックフィラーゲージ0.35X3m永井ゲージ製作所
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整厚さ(mm)0.35トラスコ品番838-0765材質炭素工具鋼質量(g)104.68寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×3
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.35X75B型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.35X75B型永井ゲージ製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
厚さ(mm)0.35幅(mm)12.7長さ(mm)75トラスコ品番838-0672形状B質量(g)2.1
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.35X150B型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.35X150B型永井ゲージ製作所
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
厚さ(mm)0.35幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0503形状B質量(g)4.725
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.35X100B型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.35X100B型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
15日以内出荷
厚さ(mm)0.35幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番838-0408形状B質量(g)2.975
メートル寸法スチールフィラーゲージ プレシジョンブランドメートル寸法スチールフィラーゲージプレシジョンブランド
4,990税込5,489
1セット(10枚)ほか
4日以内出荷
・メートル寸法のスチールフィラーゲージです。
材質C1095高炭素鋼、スプリングスチール幅(mm)12.7硬度HRC46-62
シクネスゲージ