シクネスゲージ :「0.08mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フィラーゲージ(シクネステープ)は、主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。
所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7
材質SK材(炭素工具鋼)焼入れ
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
材質リーフの材質:SK焼入または同等品
形状リーフ:A
RoHS指令(10物質対応)対応
主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。
所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7
材質ステンレス
高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。
主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置に使用されます。
長さ(m)1
幅(mm)100
材質炭素工具鋼(SK焼ナシ)
『ゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。