ダイヤルシクネスゲージSK(新潟精機)当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
操作性に優れ短時間で測定できます。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途小型部品、紙などの厚み測定に仕様●測定範囲(mm):0-10●目量(mm):0.01●差込深さ(mm):30●指示誤差(μm):±20●測定子(mm):Φ10フラットRoHS指令(10物質対応)対応
サインバー日本オートマチックマシン(JAM)税込¥61,578~¥55,980~
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~