絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • 第一測範(232)
  • 全晴(32)
  • アイゼン(17)
  • テクロック(16)
  • エスコ(11)
  • INSIZE(インサイズ)(10)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
  • ピーコック(6)
  • 山本科学工具研究社(5)
  • TSK(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • シンワ測定(3)
  • 伊東NC(3)
  • フジツール(2)
  • マイゾックス(2)
  • アルファーミラージュ(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • ピーコック魔法瓶工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナット&ボルトゲージ 快段目盛付 SK(新潟精機)ナット&ボルトゲージ 快段目盛付SK(新潟精機)
889税込978
1個
当日出荷
各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20材質(本体)ABS本体質量(g)50最大測定長(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)ブロックゲージ 1級相当SK(新潟精機)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
面取り測定ゲージ SK(新潟精機)面取り測定ゲージSK(新潟精機)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
加工物の面の大きさの測定
種別面取り測定ゲージ材質SUS420J2寸法(mm)(全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16)測定範囲0~15C最小読取値(mm)0.5短枝(mm)15長枝(mm)30
セラミックブロックゲージ 0級相当 SK(新潟精機)セラミックブロックゲージ 0級相当SK(新潟精機)
6,198税込6,818
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 錆びないので素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要です。 測定面に傷が入った場合でもカエリが出にくいです。 鋼に比べ耐磨耗性が高く、長寿命です。 経年変化がないです。 鉄粉等がつかないです。 0級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして係数(9.5±1)×10-6乗/K材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージカラースリーブタイプ SK(新潟精機)シクネスゲージカラースリーブタイプSK(新潟精機)
1,498税込1,648
1セット(9枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にリーフ幅(mm)12.7精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
ブロックゲージ 0級相当 SK(新潟精機)ブロックゲージ 0級相当SK(新潟精機)
3,798税込4,178
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 0級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級0級相当品係数11.5×10-6乗/KRoHS指令(10物質対応)対応
ネジピンゲージ SK(新潟精機)ネジピンゲージSK(新潟精機)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに材質(本体)ステンレス鋼ねじ1/15テーパー精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応
電極隙間ゲージセット B SK(新潟精機)電極隙間ゲージセット BSK(新潟精機)
12,980税込14,278
1セット(6枚)
翌々日出荷
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 電極隙間ゲージの6本セットで、15-20mmの測定ができます。 ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に器差(mm)±0.2板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ブロックゲージ K0級 SK(新潟精機)超硬ブロックゲージ K0級SK(新潟精機)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
・JIS規格のK級と0級、それぞれの上位精度を追求した、新潟精機独自の超高精度規格「K0級」です。・0級の寸法許容差とK級の寸法許容差幅を備え、JIS規格最高精度を超えた超高精度を保証します。・超硬合金製だから、摩耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します。・国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・専用PCケース付です。
用途・ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに付属品PCケース材質●本体:超硬合金精度KO級断面寸法(mm)30{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(μm)±0.12(差幅0.05)熱膨張係数4.5×10-6乗/K
ネジピンゲージ RA SK(新潟精機)ネジピンゲージ RASK(新潟精機)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。トラスコ品番237-9876材質本体:ステンレス鋼長さ(mm)測定部:20全長(mm)27ねじテーパー:1/15呼び寸法M3xP0.5精度(mm)測定部:±0.005以下振れ精度(mm)測定部とねじ部:0.015以下直径(mm)測定部:4ねじ部長さ(mm)テーパー:3.5、ストレート:2.5
電極隙間ゲージセット C SK(新潟精機)電極隙間ゲージセット CSK(新潟精機)
12,980税込14,278
1セット(6枚)
翌々日出荷
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 電極隙間ゲージの6本セットで、20-25mmの測定ができます。 ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に器差(mm)±0.2板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
電極隙間ゲージセット A SK(新潟精機)電極隙間ゲージセット ASK(新潟精機)
12,980税込14,278
1セット(6枚)
翌々日出荷
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 電極隙間ゲージの6本セットで、10-15mmの測定ができます。 ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に器差(mm)±0.2板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
電極隙間ゲージ SK(新潟精機)電極隙間ゲージSK(新潟精機)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に器差(mm)±0.2板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
その他ゲージ