テーパーゲージとは、物と物の隙間や溝、穴の大きさを測るための測定用品。種類は厚さを測るための平べったいものから、穴径を測るための筒型のものがあります。材質はプラスチック製、ステンレス製などです。それぞれ材質の特長を活かし、対象物を傷つけたくないのならプラスチック製を、硬い場所を測るならステンレス製をという具合に使い分けられます。主に精密機械の製造や車両や航空機の点検に使用されますが、指輪のサイズを測るという用途にも利用可能です。
商品豆知識
「測定範囲(mm)」から絞り込む
0.3~4(3)
0.3~6(2)
0.4~6(2)
1~6(4)
1~15(20)
1~29(3)
4~15(3)
15~30(4)
30~45
45~60(2)
測定範囲(mm)をもっと見る
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。
細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ
材質ステンレス
目盛精度(mm)測定範囲に対し±0.05
厚さの薄い(1mm)板の、テーパになった幅を使用して、管や部品の内径のおおよその寸法を測定する。
用途管や部品の内径のおおよその寸法を測定する
測定範囲(mm)30~45
トラスコ品番838-0621
材質炭素工具鋼(SK85)、測定面:研磨仕上げ
質量(g)54
1目盛(mm)0.1きざみ
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
測定範囲(mm)30~45
種別テーパーゲージ
材質ステンレス焼入鋼
質量(g)60
精度(mm)±0.05
最小読取値(mm)0.1
仕上硬質クロームメッキ
全長×板厚(mm)159×1.2
『ゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。