テーパーゲージ :「レーザー刻印」の検索結果

テーパーゲージとは、物と物の隙間や溝、穴の大きさを測るための測定用品。種類は厚さを測るための平べったいものから、穴径を測るための筒型のものがあります。材質はプラスチック製、ステンレス製などです。それぞれ材質の特長を活かし、対象物を傷つけたくないのならプラスチック製を、硬い場所を測るならステンレス製をという具合に使い分けられます。主に精密機械の製造や車両や航空機の点検に使用されますが、指輪のサイズを測るという用途にも利用可能です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(mm)」から絞り込む
1~15(1)
隙間・内径の測定に便利です。測定物にキズを付けにくいABS樹脂製です。折ることで浅い隙間も測定できます。消えにくいレーザー刻印の目盛りです。つまみやすいピックアップ構造です。
用途隙間測定・穴径測定。 材質ABS樹脂 測定範囲(mm)1~15 精度(mm)±0.2 製品質量(g)5 本体サイズ(mm)150mm×18.3mm×5
1個ほか
729 税込802
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)