2ページ目: テーパーゲージ

69件中 4169
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(mm)から絞り込む
30-45mm テーパーゲージ エスコ30-45mm テーパーゲージエスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725SG-245
1-15mm[直尺付]テーパーゲージ エスコ1-15mm[直尺付]テーパーゲージエスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725SG-115
管用テーパーゲージセット TRUSCO管用テーパーゲージセットTRUSCO
9,998税込10,998
1本
当日出荷
幅のテーパーを利用して管の内径・穴径の測定用として使用します。枚数は4枚です。
測定範囲1.0~29.0mm 0.05目盛仕様焼入トラスコ品番229-5717長さ(mm)144材質/仕上SUS420J[[_2]]質量(g)80
テーパーゲージ 267M SK(新潟精機)テーパーゲージ 267MSK(新潟精機)
9,998税込10,998
1セット(4枚)
当日出荷から15日以内出荷
用途本品は巾のテーパーを利用して、隙間やパイプの内径又は、各種孔径等の測定に測定範囲(mm)1~27種別テーパーゲージ材質ステンレス焼入鋼精度(mm)±0.05最小読取値(mm)0.1仕上硬質クロームメッキ全長×板厚(mm)144×1.2RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージ はくでんテーパーゲージはくでん
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
隙間・穴径・溝等の測定、長さ測定が可能なテーパーゲージと長尺のセットです。
用途隙間・穴径・溝等の測定、長さ測定材質ステンレス鋼厚さ(mm)1.2質量(g)30測定範囲(mm)0.5~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺)最小読取値(mm)0.1
鋼限界プラグゲージ H7 (通り) SK(新潟精機)鋼限界プラグゲージ H7 (通り)SK(新潟精機)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージです。摩耗が発生する通り側のみ交換できます。サブゼロ処理済です。
用途鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージに材質公差H7RoHS指令(10物質対応)対応
円筒テーパーゲージ エスコ円筒テーパーゲージエスコ
5,600税込6,160
1本(1個)
翌日出荷
穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。緑のカラーグリップタイプです。反射しにくいシルバー仕上です。収納に便利なビニールケース付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
円筒テーパーゲージ エスコ円筒テーパーゲージエスコ
24,200税込26,620
1本(1個)
翌日出荷
緑のカラーグリップタイプです。穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。反射しにくいシルバー仕上です。収納に便利なビニールケース付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 SK(新潟精機)プラスチックテーパーゲージ 快段目盛SK(新潟精機)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ゲージ同士を分離、連結して長さ調整ができるテーパーゲージです。 長さ調整ができるので、浅い穴の測定にも対応します。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 視認性に優れた白地に黒文字目盛です。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に材質ポリカーボネート質量(g)5測定範囲(mm)1-15目量(mm)0.1器差(mm)±0.2板厚(mm)1.4(測定板厚)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×158×4.8RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージ 快段目盛 ストッパ付 SK(新潟精機)テーパーゲージ 快段目盛 ストッパ付SK(新潟精機)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパ付です。 測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。 ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。 テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。 テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定、長さの測定に材質(ステンレス焼入鋼ストッパ)ABS測定範囲(mm)1-15、(穴の芯間測定時:芯間測定範囲)60-140、(長さ)0-120、(ストッパ)1-14硬度480目量(mm)0.1、(長さ測定)1精度(mm)(穴の芯間測定時)0.5器差(mm)±0.05板厚(mm)1テーパー(角度)7、9、10スケール金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)(mm)穴径(mm)(穴の芯間測定時)2-14適応(適用テーパーゲージ)規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)
テーパーゲージストッパ SK(新潟精機)テーパーゲージストッパSK(新潟精機)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパです。 測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。 ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。 テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。 テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。
用途テーパーゲージ用ストッパ、測定位置の保持に測定範囲(mm)穴の芯間測定時:芯間60-140適合テーパーゲージ:規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)適合寸法(mm)スケール:金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)使用範囲(mm)テーパーゲージ:1-14適合穴径(Φmm)穴の芯間測定時:2-14精度(mm)穴の芯間測定時:0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×38×22本体質量(g)16材質本体:ABS
テーパゲージ エスコテーパゲージエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
1-15mm[直尺付]テーパーゲージ エスコ1-15mm[直尺付]テーパーゲージエスコ
1,750税込1,925
1個
欠品中
材質ステンレス全長(mm)テーパー:148.5、直尺:155測定範囲(mm)テーパーゲージ:1~15、直尺目盛:0~130最小目盛(mm)テーパー:0.1、直尺:0.5
1-15mm テーパーゲージ エスコ1-15mm テーパーゲージエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
材質ステンレス全長(mm)148.5測定範囲(mm)1~15最小目盛(mm)0.1
0.3- 6mm テーパーゲージ エスコ0.3- 6mm テーパーゲージエスコ
4,600税込5,060
1個
欠品中
仕様テーパー角度:2°51'45"材質機械構造用炭素鋼全長(mm)160測定範囲(mm)0.3~6最小目盛(mm)0.05
0.3- 3mm テーパーゲージ エスコ0.3- 3mm テーパーゲージエスコ
3,600税込3,960
1個
8日以内出荷
仕様テーパー角度:1°54'33"材質機械構造用炭素鋼全長(mm)127.5測定範囲(mm)0.3~3最小目盛(mm)0.05
1-15mmテーパーゲージ(ポリカーボネイト製) エスコ1-15mmテーパーゲージ(ポリカーボネイト製)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定測定範囲1/15mm仕様対象物を傷つけにくいポリカーボネート製材質ポリカーボネート全長(mm)158質量(g)5最小目盛0.1mm器差±0.2mm
45-60mm テーパーゲージ エスコ45-60mm テーパーゲージエスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725SG-260
1-29mm 4本組テーパーゲージ エスコ1-29mm 4本組テーパーゲージエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725SG-129
DIA テーパーゲージ700C 永井ゲージ製作所DIA テーパーゲージ700C永井ゲージ製作所
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
厚さの薄い(1mm)板の、テーパになった幅を使用して、管や部品の内径のおおよその寸法を測定する。
用途管や部品の内径のおおよその寸法を測定する測定範囲(mm)30~45トラスコ品番838-0621材質炭素工具鋼(SK85)、測定面:研磨仕上げ質量(g)541目盛(mm)0.1きざみ
テーパゲージセット INSIZE(インサイズ)テーパゲージセットINSIZE(インサイズ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
用途溝の幅、穴径等の測定材質ステンレス測定範囲(mm)1~29目量(mm)0.05器差(mm)±0.05
テーパゲージ INSIZE(インサイズ)テーパゲージINSIZE(インサイズ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
用途溝の幅、穴径等の測定目量(mm)0.1器差(mm)0.05
テーパゲージ INSIZE(インサイズ)テーパゲージINSIZE(インサイズ)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
用途穴径の測定材質ゲージ部:炭素鋼(HRC50-58)・サテンクロムメッキ、ハンドル部:酸化アルミニウム目量(mm)0.1精度(mm)±0.05
テーパゲージ INSIZE(インサイズ)テーパゲージINSIZE(インサイズ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
用途隙間の寸法測定材質ステンレス、スケール部:クロムメッキ
テーパゲージ INSIZE(インサイズ)テーパゲージINSIZE(インサイズ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
用途穴部の測定材質ゲージ部:炭素鋼(HRC50-58)・サテンクロムメッキ、ハンドル部:酸化アルミニウム寸法L(mm)165目量(mm)0.1精度(mm)±0.05
テーパーゲージ エスコテーパーゲージエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
隙間・管・孔に差し込むだけで、簡単に内径や隙間の寸法が測れます。
セッティングゲージ 住友電気工業セッティングゲージ住友電気工業
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
アズワン品番67-0288-90
モールステーパゲージ(P-R) 第一測範モールステーパゲージ(P-R)第一測範
98,980税込108,878
1セット
3日以内出荷
ナショナルテーパゲージ(P-R) 第一測範ナショナルテーパゲージ(P-R)第一測範
189,800税込208,780
1セット
3日以内出荷
テーパーゲージ