テーパーゲージ :「管用テーパーゲージ」の検索結果
テーパーゲージとは、物と物の隙間や溝、穴の大きさを測るための測定用品。種類は厚さを測るための平べったいものから、穴径を測るための筒型のものがあります。材質はプラスチック製、ステンレス製などです。それぞれ材質の特長を活かし、対象物を傷つけたくないのならプラスチック製を、硬い場所を測るならステンレス製をという具合に使い分けられます。主に精密機械の製造や車両や航空機の点検に使用されますが、指輪のサイズを測るという用途にも利用可能です。
関連キーワード
商品豆知識
「測定範囲(mm)」から絞り込む
0.3~4(2)
0.3~6(1)
0.3~30(1)
0.4~6
1~6(2)
1~15(4)
1~29(2)
4~15(2)
4~25(2)
15~30(3)
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージ。携帯に便利なPCケース入り
器差(mm)±0.04
長さ(mm)160
材質/仕上S55C
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別テーパーゲージ
材質SC材
幅(mm)11
全長(mm)160
精度(mm)±0.04
最小読取値(mm)0.05
仕上硬質クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
『ゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。