テーパーゲージ :「角度 新潟精機」の検索結果
テーパーゲージとは、物と物の隙間や溝、穴の大きさを測るための測定用品。種類は厚さを測るための平べったいものから、穴径を測るための筒型のものがあります。材質はプラスチック製、ステンレス製などです。それぞれ材質の特長を活かし、対象物を傷つけたくないのならプラスチック製を、硬い場所を測るならステンレス製をという具合に使い分けられます。主に精密機械の製造や車両や航空機の点検に使用されますが、指輪のサイズを測るという用途にも利用可能です。
商品豆知識
「測定範囲(mm)」から絞り込む
0.1~3(1)
0.3~4(1)
0.4~6(1)
0.5~15(1)
1~6(2)
1~9(1)
1~15(4)
4~15(1)
4~25
15~30(1)
測定範囲(mm)をもっと見る
穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。
緑のカラーグリップタイプです。
反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
最小表示/目量(mm)0.1
角度(°)5・44
器差(mm)±0.05
『ゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。