絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • フジツール(2)
測定範囲(mm)
  • 0.1~1
  • 0.2~1(2)
  • 0.5~6(2)
  • 0.5~7(3)
  • 0.5~13(2)
  • 0.75~5(3)
  • 1~7(7)
  • 1.1~2(2)
  • 5.5~13(3)
  • 7.5~15(7)
  • 13~22(2)
  • 13.5~17(2)
  • 15.5~25(3)
  • 16~23(2)
  • 17.5~21(2)
  • 23~30(2)
  • 24~30(2)
  • 31~40(4)
  • 41~50(4)
  • 51~60(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスゲージとは、パイプの外径や工作物の曲線の程度を測る測定工具。パイプの外径を測るラジアスゲージは、工具の両側に凸部と凹部を測定する金具があり、工作物の溝の外径も測ることが可能です。ゲージは寸法ごとに種類があり、0.1~1.0mmのものから41~50mmまで10種類程度に分けられます。机のコーナー部のような角溝のR部を測るラジアスゲージには、内検査用と外検査用の金具があり、寸法の種類は同様の分類です。ラジアスゲージの材質を焼き入れした製品は、耐久性があり高精度を実現しています。その精度は普通材質の精度0.03mmに対し0.01mmの精度です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(mm)から絞り込む
0.1~1
0.2~1(2)
0.5~6(2)
0.5~7(3)
0.5~13(2)
0.75~5(3)
1~7(7)
1.1~2(2)
5.5~13(3)
7.5~15(7)
13~22(2)
13.5~17(2)
15.5~25(3)
16~23(2)
17.5~21(2)
23~30(2)
24~30(2)
31~40(4)
41~50(4)
51~60(2)
測定範囲(mm)をもっと見る
ラジアスゲージ円型 フジツールラジアスゲージ円型フジツール(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。 ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。
ラジアスゲージ272型 フジツールラジアスゲージ272型フジツール(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から5日以内出荷
工作物の角隅または縁のR部の測定に使用します。1枚のリーフに内検査用と外検査用のRがついており、ケースの両側にサイズ順に収納されています。
用途角溝型のR部測定
ラジアスゲージ TRUSCOラジアスゲージTRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
工作物、成形品、金型、刃物などのR(半径)の検査に使用します。
用途外径丸み、溝の丸み用。仕様凹凸(オス・メス)独立型材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)
ラジアスゲージ TRUSCOラジアスゲージTRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
工作物の隅または縁のR(半径)を測定することができます。
用途角溝の丸み用。材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)
ラジアスゲージ