絞り込み
ブランド
  • フジツール(2)
  • エスコ(1)
  • シンワ測定(1)
  • TRUSCO(1)
  • INSIZE(インサイズ)(1)
  • はくでん(1)
測定範囲(mm)
  • 1~7
  • 0.1~1(4)
  • 0.2~1(2)
  • 0.5~6(2)
  • 0.5~7(3)
  • 0.5~13(2)
  • 0.75~5(3)
  • 1.1~2(2)
  • 5.5~13(3)
  • 7.5~15(7)
  • 13~22(2)
  • 13.5~17(2)
  • 15.5~25(3)
  • 16~23(2)
  • 17.5~21(2)
  • 23~30(2)
  • 24~30(2)
  • 31~40(4)
  • 41~50(4)
  • 51~60(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスゲージとは、パイプの外径や工作物の曲線の程度を測る測定工具。パイプの外径を測るラジアスゲージは、工具の両側に凸部と凹部を測定する金具があり、工作物の溝の外径も測ることが可能です。ゲージは寸法ごとに種類があり、0.1~1.0mmのものから41~50mmまで10種類程度に分けられます。机のコーナー部のような角溝のR部を測るラジアスゲージには、内検査用と外検査用の金具があり、寸法の種類は同様の分類です。ラジアスゲージの材質を焼き入れした製品は、耐久性があり高精度を実現しています。その精度は普通材質の精度0.03mmに対し0.01mmの精度です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(mm)から絞り込む
0.1~1(4)
0.2~1(2)
0.5~6(2)
0.5~7(3)
0.5~13(2)
0.75~5(3)
1~7
1.1~2(2)
5.5~13(3)
7.5~15(7)
13~22(2)
13.5~17(2)
15.5~25(3)
16~23(2)
17.5~21(2)
23~30(2)
24~30(2)
31~40(4)
41~50(4)
51~60(2)
測定範囲(mm)をもっと見る
ラジアスゲージ円型 フジツールラジアスゲージ円型フジツール(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。 ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。
ラジアスゲージ A R1~7 34枚組 シンワ測定ラジアスゲージ A R1~7 34枚組シンワ測定(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。測定範囲(mm)1.0~7.0材質冷間圧延鋼質量(g)65精度(mm)±0.05寸法R(mm)1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.5
ラジアスゲージ はくでんラジアスゲージはくでん
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
曲面の半径を測定することができます。両端に凸型と凹型の測定ツールが収納されています。※商品には防錆のため若干油が塗布されています。
ラジアスゲージ TRUSCOラジアスゲージTRUSCO(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
工作物、成形品、金型、刃物などのR(半径)の検査に使用します。
用途外径丸み、溝の丸み用。仕様凹凸(オス・メス)独立型材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)
ラジアスゲージ INSIZE(インサイズ)ラジアスゲージINSIZE(インサイズ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
凸型のリーフと凹型のリーフが、それぞれ収納されています。
用途R部の検査材質機械構造用炭素鋼
[1.0-7.0R]17枚ラディアスゲージ エスコ[1.0-7.0R]17枚ラディアスゲージエスコ(2件のレビュー)
6,400税込7,040
1個
当日出荷
測定範囲(mm)1.0,1.25,1.5,1.75,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0エスコ品番EA725SC-21質量(g)88ブレード枚数17本体サイズ(mm)68X13X18(t)測定内容1~3mm(0.25トビ)、3.5~7.0mm(0.5トビ)フレーム(mm)70
ラジアスゲージ178型高精度焼入品 フジツールラジアスゲージ178型高精度焼入品フジツール
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途円溝R部(パイプ外径やくぼみ等)
ラジアスゲージ