ラジアスゲージ :「アールゲージ」の検索結果
ラジアスゲージとは、パイプの外径や工作物の曲線の程度を測る測定工具。パイプの外径を測るラジアスゲージは、工具の両側に凸部と凹部を測定する金具があり、工作物の溝の外径も測ることが可能です。ゲージは寸法ごとに種類があり、0.1~1.0mmのものから41~50mmまで10種類程度に分けられます。机のコーナー部のような角溝のR部を測るラジアスゲージには、内検査用と外検査用の金具があり、寸法の種類は同様の分類です。ラジアスゲージの材質を焼き入れした製品は、耐久性があり高精度を実現しています。その精度は普通材質の精度0.03mmに対し0.01mmの精度です。
商品豆知識
「測定範囲(mm)」から絞り込む
0.1~1(4)
0.2~1(2)
0.5~6(2)
0.5~7
0.75~5(3)
1~7(6)
5.5~13(3)
7.5~15(6)
31~40(3)
41~50(3)
測定範囲(mm)をもっと見る
1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。
コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。
本体寸法(mm)175×15×0.5
精度Rゲージ:±0.1mm、直径ゲージ:±0.05mm、直尺:±0.15mm
測定範囲(mm)Rゲージ:R0.5~7、直径ゲージ:0.5~6、直尺:0~150
RoHS指令(10物質対応)対応
『ゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。