ラジアスゲージ :「ラジアス」の検索結果

ラジアスゲージとは、パイプの外径や工作物の曲線の程度を測る測定工具。パイプの外径を測るラジアスゲージは、工具の両側に凸部と凹部を測定する金具があり、工作物の溝の外径も測ることが可能です。ゲージは寸法ごとに種類があり、0.1~1.0mmのものから41~50mmまで10種類程度に分けられます。机のコーナー部のような角溝のR部を測るラジアスゲージには、内検査用と外検査用の金具があり、寸法の種類は同様の分類です。ラジアスゲージの材質を焼き入れした製品は、耐久性があり高精度を実現しています。その精度は普通材質の精度0.03mmに対し0.01mmの精度です。
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(mm)」から絞り込む
パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。 ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。
1セットほか
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ラジアススケール A-1R0.5~7 シンワ測定 動画あり
1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。 コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。
本体寸法(mm)175×15×0.5 精度Rゲージ:±0.1mm、直径ゲージ:±0.05mm、直尺:±0.15mm 測定範囲(mm)Rゲージ:R0.5~7、直径ゲージ:0.5~6、直尺:0~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

73767 ラジアスゲージ A R1~7 34枚組 シンワ測定 動画あり
リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。 測定範囲(mm)1.0~7.0 材質冷間圧延鋼 質量(g)65 精度(mm)±0.05 寸法R(mm)1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0 RoHS指令(10物質対応)対応 リーフ厚(mm)0.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

73768 ラジアスゲージ B R7.5~15 32枚組 シンワ測定 動画あり
リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。 測定範囲(mm)7.5~15.0 材質冷間圧延鋼 質量(g)115 精度(mm)±0.05 寸法R(mm)7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0 RoHS指令(10物質対応)対応 リーフ厚(mm)0.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

工作物の隅または縁のR(半径)を測定することができます。
用途角溝の丸み用。 材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工作物の角隅または縁のR部の測定に使用します。1枚のリーフに内検査用と外検査用のRがついており、ケースの両側にサイズ順に収納されています。
用途角溝型のR部測定
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SK(新潟精機)ラジアスゲージ
金型、製缶、溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 凸型と凹型のリーフがそれぞれ左右に収納されています。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に 材質ゲージ:冷間圧延鋼
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工作物、成形品、金型、刃物などのR(半径)の検査に使用します。
用途外径丸み、溝の丸み用。 仕様凹凸(オス・メス)独立型 材質/仕上ゲージ鋼(SPCC)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラジアススケール A-2R8~15 シンワ測定 動画あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に 精度(mm)±0.1
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)ラジアスゲージ
凸型のリーフと凹型のリーフが、それぞれ収納されています。
用途R部の検査 材質機械構造用炭素鋼
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に 寸法(mm)0.5-13.0 精度(mm)±0.1
1セット(26枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ラジアスゲージセット 26枚
エコ商品
枚数26 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番186-902
1セット
15,980 税込17,578
欠品中

1枚のリーフに3つの凹面と2つの凸面があります。 各サイズが独立しています。ハンドル付属。
用途R部の検査 セット内容0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13 材質機械構造用炭素鋼 測定範囲(mm)0.5~13 枚数26枚 精度(mm)±0.05
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)ラジアスゲージ
凸型と凹型の測定が可能です。
用途R部の検査 材質ステンレス 測定範囲(mm)25-40 枚数31 精度(mm)±0.06 半径(Φmm)リーフ:25、25.5、26、26.5、27、27.5、28、28.5、29、29.5、30、30.5、31、31.5、32、32.5、33、33.5、34、34.5、35、35.6、36、36.5、37、37.5、38、38.5、39、39.5、40
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷

大きな工作物の凸凹部の検査に使用するゲージです。178シリーズ1.0~50mmRをさらに大きい、31.0~100mmRまでの測定向けに発売しました。
用途円溝R部(パイプ外径やくぼみ等) 材質ステンレス製 枚数10枚 トビ数(mm)1.0
1セット
77,980 税込85,778
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大きな工作物の隅または縁のRを測定することができます。
用途角溝R部(机のコーナー、重箱の隅等) 材質ステンレス製 枚数10枚 トビ数(mm)1.0
1セット
91,980 税込101,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5カ所測定部により工作物の凸凹、角隅または縁のR部測定に大変便利です。
用途R部
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定内容15.5~20mm(0.5トビ)、21~25mm(1.0トビ) エスコ品番EA725SC-23 ブレード枚数15 フレーム(mm)78
1個
8,220 税込9,042
翌日出荷

測定範囲(mm)1.0,1.25,1.5,1.75,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0 エスコ品番EA725SC-21 質量(g)88 ブレード枚数17 本体サイズ(mm)68X13X18(t) 測定内容1~3mm(0.25トビ)、3.5~7.0mm(0.5トビ) フレーム(mm)70
1個
6,400 税込7,040
当日出荷

用途円溝R部(パイプ外径やくぼみ等)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

トラスコ品番838-0968 アズワン品番64-8918-92
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

測定範囲(mm)7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0 エスコ品番EA725SC-22 質量(g)128 ブレード枚数16 本体サイズ(mm)80X20X20(t) 測定内容7.5~15mm(0.5トビ) フレーム(mm)78
1個
特価
5,798 税込6,378
当日出荷

工作物、成形品、金型、刃物などのRの検査に使用します。
用途工作物の凹凸、角隅または縁のR部の測定 精度±0.03 材質/仕上硬質ステンレス
1セット(14枚)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
18,200 税込20,020
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途角溝R部(机のコーナー、重箱の隅等)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ラジアスゲージセット 18枚
エコ商品
枚数18 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番186-110
1セット
2,698 税込2,968
4日以内出荷