ラジアスゲージ :「r測定器」の検索結果
ラジアスゲージとは、パイプの外径や工作物の曲線の程度を測る測定工具。パイプの外径を測るラジアスゲージは、工具の両側に凸部と凹部を測定する金具があり、工作物の溝の外径も測ることが可能です。ゲージは寸法ごとに種類があり、0.1~1.0mmのものから41~50mmまで10種類程度に分けられます。机のコーナー部のような角溝のR部を測るラジアスゲージには、内検査用と外検査用の金具があり、寸法の種類は同様の分類です。ラジアスゲージの材質を焼き入れした製品は、耐久性があり高精度を実現しています。その精度は普通材質の精度0.03mmに対し0.01mmの精度です。
関連キーワード
商品豆知識
工作物の角隅または縁のR部の測定に使用します。1枚のリーフに内検査用と外検査用のRがついており、ケースの両側にサイズ順に収納されています。
用途角溝型のR部測定
『ゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。