絞り込み
コンパスの円数値(mm)
全長(mm)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
建築用コンパスとは、円形寸法のうつし取り・ケガキや寸法測定をする際に最適な工具。ケガキがしづらい硬い鋼・焼き入れ素材などには、先端が加工されているタイプが適しています。うつし取りをするのが内径寸法・外形寸法のいずれかに特化しているタイプ、内外兼用タイプなどがあり注意が必要です。ノギスでは測定しづらい場所には外寸測定コンパスが現場で活用。大きな円を描く場合にはチョークやマーカーをホールドできるコンパスが利用されています。
「コンパスの円数値(mm)」から絞り込む

コンパス スプリング付
(27件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。用途鉄板などへのケガキ作業に。仕様先端焼入加工材質炭素鋼全長(mm)200寸法A(mm)150寸法B(mm)39寸法C(mm)150
鋼製コンパス
シンワ測定(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷先端部には焼き入れ加工が施されています。用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工)RoHS指令(10物質対応)対応
並丸パス
SK(新潟精機)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。サイズバリエーションがあります。用途丸棒の外径及び厚さ等の移し取りに材質(本体)ステンレス板厚(mm)2.7
鋼製コンパス 超硬チップ付
シンワ測定(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷先端部には超硬チップが施されています。用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス仕様先端超硬チップ材質本体:炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
並穴パス
SK(新潟精機)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。サイズバリエーションがあります。用途ミゾ及び内径寸法の移し取りに材質(本体)ステンレス板厚(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
本鋼コンパス
SK(新潟精機)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷先端焼入品で円弧のケガキ作業に最適です。用途一般鋼材、プラスチック等のケガキや加工品の寸法移し取りに。材質炭素工具鋼
目盛付き内外兼用キャリパー
SK(新潟精機)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から15日以内出荷普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。 先端を交差させて使用することができます。用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定材質ステンレス鋼(先端部焼入)目量(mm)1器差(mm)±0.5
並片パス
SK(新潟精機)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷段差測定用。焼入処理されている方はケガキ針としても使えます。用途段差のある材料やワーク寸法の移し取りに。材質炭素工具鋼(片足先端焼入)
目盛付内外兼用キャリパ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から15日以内出荷内側、外側が一本で測定できる兼用タイプ。中心より左右に同一の目盛が付き測定値の読み取りが可能。用途内径、外径の測定に。材質ステンレス鋼(先端焼入)最小読取値(mm)1
スプリング付コンパス
SK(新潟精機)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷コンパス足部の開閉用ねじにより、微調整が可能。用途一般鋼材、プラスチック等への円状ケガキや、加工品等の寸法写し取りに。材質炭素工具鋼先端焼入処理
目盛付内外兼用キャリパ
SK(新潟精機)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から15日以内出荷外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定。本体関係:SUS420J2(ステンレス)、先端部焼入。最小読み取りは1mm
コンパス
鍛冶の技¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷先端の開きを調整して、一定の寸法を正確に写し取れるケガキ工具です。用途ケガキ作業や、線を分割・等分する作業に。本体寸法(mm)205×20×18本体質量(g)213
超硬チップ付コンパス
TRUSCO¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法1000
大菱計器製作所¥39,980税込¥43,9781個欠品中ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27種別スチール・ビーム・トランメル質量(kg)1.5針長(mm)80
コンパス
鍛冶の技¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷長さ365mmの大型タイプで、より大きな円弧や寸法のケガキに適しています。用途ケガキ作業や、線を分割・等分する作業に。本体寸法(mm)365×25×26本体質量(g)635
コンパス
鍛冶の技¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷長さ255mmの大きめサイズで、広い範囲のケガキ作業にも対応します。用途ケガキ作業や、線を分割・等分する作業に。本体寸法(mm)255×23×20本体質量(g)335
コンパス
鍛冶の技¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷先端を工作物に当てて、一定の幅で円弧や円を描けるケガキ工具です。用途ケガキ作業や、線を分割・等分する作業に。本体寸法(mm)155×20×18本体質量(g)138
本鋼コンパス
SK(新潟精機)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷先端部焼入品のため、鮮明なケガキができます。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整できて長期使用できます。サイズバリエーションがあります。用途一般鋼材、プラスチックなどの円弧、円のケガキと等分割作業、寸法の移し取りに材質本体:機械構造用炭素鋼
ビームトランメル (スティール)
エスコ¥91,800税込¥100,9801個翌日出荷メーカーではお渡し時、フォークリフトの使用を推奨しています。用途ケガキ、寸法測定、大型コンパス等に寸法(mm)ポイント:15×70質量(kg)6.5呼び寸法(mm)2000サイズ(mm)Φ25.4×2100 (L)材質(パイプ)スチール製
超硬チップ付コンパス
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後![目盛付トランメル アロン[制御・計測]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26775624-230515-02.jpg)
目盛付トランメル
アロン[制御・計測]¥59,980税込¥65,9781本3日以内出荷ケガキ工作、寸法測定、大型のコンパス等に用いることが出来ます。測定範囲(mm)1000針長(mm)50最小目盛(mm)0.05針径(Φmm)7








































![目盛付トランメル アロン[制御・計測]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26775624-230515-02.jpg)