絞り込み
先端径(Φmm)
  • 4.5
  • 2(2)
  • 2.8(3)
  • 3.7(2)
  • 3.9(9)
  • 4(2)
  • 5.2(2)
  • 5.5(16)
  • 6(23)
  • 6.2(3)
  • 7.9(3)
  • 8(14)
  • 9(12)
  • 17(5)
  • 23(11)
  • 25(6)
  • 28(3)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(2)
  • 3~5未満(1)
液晶サイズ(インチ)
  • 3.5型(1)
ブランド
  • 3R(スリーアール)(2)
  • JTC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端径(Φmm)から絞り込む
3.9(9)
5.5(16)
6(23)
7.9(3)
8(14)
9(12)
17(5)
23(11)
25(6)
28(3)
先端径(Φmm)をもっと見る
  • ビデオスコープ JTC

    ビデオスコープ

    JTC
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    真上が見える。先端180°曲がります。 暗い場所の撮影でも画像を明るくする機能付き 金属や鏡面での反射防止・防塵機能付き 垂直・水平方向のミラー効果が可能 防水 & 耐油: 水深 1m までの水に30 分間浸しても問題ありません。
    材質プローブ:ステンレスメッシュ長さ(mm)プローブヘッド13長さ(m)プローブ:1電圧(V)AC100-240(50-60Hz)電源充電式 3.6Vリチウムポリマーバッテリー消費電力DC5.5 1.8Aコード長さ(mm)カメラ:1100、リモコン:1250記録媒体16G SDカードディスプレイ3.5 TFT LCD QVGA視野(FOV):90保存形式静止画:jpeg(640×480)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語、イタリア語、ドイツ語、ポルトガル語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、ロシア語、アラビア語、ポーランド語、、ブルガリア語インターフェイスAV出力先端径(Φmm)4.5作業温度範囲(℃)0~60出力形式ビデオ:NTSC & PAL被写界深度(mm)(自由度):10~100
  • 工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 4.5Φ 3R(スリーアール)

    工業用内視鏡VFIBER用ケーブルのみ 4.5Φ

    3R(スリーアール)
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。 ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。 モニタ共通の豊富なケーブルをご用意 映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能 モニタスタンド付きで手がふさがらない
    材質ステンレス、鉄光源白色LED×6(調光可)耐熱温度(℃)-10~50視野角約90°防塵防水性能IP67先端径(Φmm)4.5被写界深度(mm)10~100カメラ仕様1/9型CMOS(30万画素)
  • 工業用内視鏡 3R(スリーアール)

    工業用内視鏡

    3R(スリーアール)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    クリアな映像で配管内やエンジン部品などの細かい箇所までしっかり確認できます。 また、撮影以外にも観察中の映像を一時的停止できるフリーズ機能搭載。 簡単により正確な点検が可能です。 Φ4.5mm直視のみのインターロックケーブル(形状保持) 本体のボタンひとつで静止画・動画撮影が可能です。 撮影した映像はSDカードに保存され、改めて映像を確認できるため見落としを防ぐことができます。 点検中の映像を一時停止で止めることができるフリーズ機能搭載 IP67の防じん・防水性能
    防塵防水性能IP67
内視鏡