内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端径(Φmm)」から絞り込む
3.9(9)
5.5(14)
6(21)
6.2(4)
7.9(4)
8(12)
9(12)
17(5)
23(10)
25
先端径(Φmm)をもっと見る
L100Cマイクロリールをベースに、RIDGID独自技術のTruSense/APXカメラヘッドを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)機能により、暗い管内を鮮明に検査可能。チルトセンス機能で現在のカメラヘッドの角度をモニターに表示。管の勾配を確認可能。新タイプのAPXカメラヘッドには自動水平機能も備わっています。
用途各種配管内の検査 付属品ボールガイド トラスコ品番578-5799 適合機種シースネイクモニター 幅(mm)337 高さ(mm)361 奥行(mm)168 電源(V)18 ケーブル長(m)30 適合管径(Φmm)40~100 ヘッド径(Φmm)カメラ:25 ケーブル径(Φmm)6.7
1台
919,800 税込1,011,780
翌々日出荷

30mリールの中でも最もコンパクトなマイクロリール。CA-350検査カメラをモニターとして使用する事が可能。ハンドル部はCA-350本体をマウントする事が可能。背面には専用キックスタンド付き。
用途給排水管検査 付属品ボールガイド トラスコ品番578-5800 適合機種シースネイクモニター 材質樹脂・ステンレススチール・鉄 幅(mm)337 高さ(mm)411 奥行(mm)224 ケーブル長(m)30 適合管径(Φmm)40~125 ヘッド径(Φmm)カメラ:25 ケーブル径(Φmm)6.7
1台
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷

従来のカメラでは困難だった、洋便器内の確認が可能
トラスコ品番410-8692 ケーブル長(m)2 ヘッド径(Φmm)25 ヘッド長(mm)55 ケーブル径(Φmm)13
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

Wi-Fi機能付です。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることにより、モニターの高さを現場の状況にあわせて調整可能です。自動水平機能付のカメラヘッドを採用しています。
付属品コンパクト2リール(ケーブル30mカメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプター トラスコ品番249-8199 幅(mm)356 高さ(mm)432 奥行(mm)635 ケーブル長(m)30 適合管径(Φmm)38~150 ヘッド径(Φmm)カメラ:25 モニターサイズ5.7インチ
1台
2,298,000 税込2,527,800
当日出荷

Wi-Fi機能付のデジタル録画モニターにより、スマートフォンやタブレット端末から検査内容の確認やカメラの操作が可能です。(別途専用アプリHQxが必要です。)。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることができます。自動水平機能付カメラヘッドにより、画像は常に縦型となります。HDRイメージセンサーにより、高ダイナミックレンジのシーンにおいても色彩と細部が維持されます。TruSense(トゥルーセンス)技術は、高ダイナミックレンジ(HDR)のイメージセンサーと、カメラ・SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニター間の双方向通信が特長です。TilsSense(傾斜センサー)により、配管内のカメラの傾斜を測定、表示できます。高出力のFleXmitter 512HzゾンデとRIDGID埋設管受信器を併用して、カメラヘッドの位置特定を行うことも可能です。無料のHQx Liveアプリをダウンロードすると、携帯電話やタブレットから検査作業の映像確認、記録操作が可能です。
付属品コンパクトリール(ケーブル40m、カメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプター トラスコ品番217-8946 幅(mm)356 高さ(mm)432 奥行(mm)635 ケーブル長(m)40 適合管径(Φmm)38~150 ヘッド径(Φmm)カメラ:25 ケーブル径(Φmm)6.6 モデルC40 モニターサイズ5.7インチ
1台
2,498,000 税込2,747,800
7日以内出荷

先端Φ25mm配管専用内視鏡:プローブに反発性の高いグラスファイバーを使用することにより、曲がりくねった配管内部へどんどん入っていきます。 内視鏡固定ホルダー用フレキシブルスタンド付で、カメラの向きや角度が自在です。
径(Φmm)(プローブ)6 先端径(Φmm)(カメラ)25 液晶モニター3.5インチTFT液晶モニター 質量(kg)(カメラ本体)0.9/乾電池含まず、(フルセット)2.45、(プローブ)約5 長さ(m)(プローブ)30 出力NTSC(ビデオ)出力・USB出力(記録データのみ) 電源単3アルカリ乾電池×4本使用またはACアダプターにて連続使用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プローブドラム)315×195×35 保存方法内蔵メモリー1GB・SD 光源LED照明(光源調整可能) ズームデジタル2 表示機能左右反転・上下左右反転・上下反転 視野角(プローブ)73° 焦点距離(mm)(プローブ)50~600 動作時間最大約2時間(単3アルカリ乾電池使用時) 記録枚数静止画5000枚(SD2GB使用時)(jpg)動画90分(SD2GB使用時)(avi) 素子CMOS素子 画素数300000画素 マウント(三脚)1/4 -20 UNC メモリーカード(2GB付属)(最大SDHC16GBまで対応)
1セット
209,800 税込230,780
5日以内出荷