「先端径(Φmm)」から絞り込む
28(1)
管内カメラ業界最高クラスの200万画素。タッチパネル5インチ大型モニタ採用。縦置き、横置きどちらにも対応可能。距離表示機能搭載 3~4cm刻みの間隔で表示。リチウムイオン電池内蔵 2.5時間充電で3.5時間の使用が可能。持ち運びに安心の軽量ハードケース採用。ケーブルの切り詰め修理が可能
用途排水管/工場配管の管内調査
付属品microSDカード(32GB)、HDMIケーブル、USBケーブル(TypeAtoC)、、ACアダプタ、キャリングケース
トラスコ品番651-3742
幅(mm)280
高さ(mm)355
奥行(mm)195
電源(V)100
ケーブル長(m)20
外径(Φmm)挿入部:28
適合管径(Φmm)30~110
ヘッド径(Φmm)カメラ:28
解像度カメラ:200万画素
バッテリー容量(Ah)0.4
ケーブル径(Φmm)6.6
挿入部有効長(m)19
モニターサイズ5インチ
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。