内視鏡 :「水中カメラ」の検索結果
内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
関連キーワード
商品豆知識
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(1)
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)8
ケーブル長(m)約0.95
液晶サイズ2.4インチ
付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書
質量(g)330(電池除く)
電源単3乾電池(1.5V)×4本
光源4×LEDs
本体サイズ(mm)90×257×42
解像度VGA(640×480)
対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)-10~50
画素数960×240
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70
ケース質量(g)約700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。