シークテック受信機と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。出力調整ができる5ワットタイプです。
用途埋設管の検知(信号発信機)。
全長(mm)200
トラスコ品番375-6653
幅(mm)120
質量(kg)1.9
高さ(mm)90
電源単二電池6本
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
8つのアンテナが埋設配管をスピーディかつ正確に探知できます。マッピングディスプレイにより全ての情報を一画面に表示します。位置、方向、深度を瞬時に表示します。
用途埋設管(金属管、ケーブル)の探知。発信機との組み合わせで高精度の探知。
全長(mm)820
トラスコ品番375-6645
幅(mm)190
質量(kg)1.6
高さ(mm)290
電源単二電池4本
サイズ(inch)(モニター)3.5
1台
¥739,800
税込¥813,780
当日出荷
シークテック受信器と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。コンパクトでありながら強力な多周波発信器です。電源は充電式18Vリチウムイオンバッテリーか乾電池のいずれか選択可能です。2種類の周波数を同時に発信可能です。
トラスコ品番351-7458
材質樹脂
幅(mm)193
高さ(mm)78
奥行(mm)104
電源(V)18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本
電源18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本
1台
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
マッピングディスプレイにより探知位置の確認を行い、探知目標の前後にポールマークを表示します。シースネイク検査カメラ標準装備のゾンデ発信器と探知が主なユーザーに最適な機種です。探知目標の上に位置すると、自動的に深度が計算されて表示されます(30~50mm単位)。探知を難しくする疑似ピークやゼロピークは表示しません。
トラスコ品番160-7461
セット内容プラスチックケース、マーカー、クリップ、単2乾電池×4本、取扱説明書
幅(mm)110
全長(mm)560
質量(kg)1.4
高さ(mm)560
奥行(mm)285
電源単2乾電池×2本
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。