内視鏡 :「明度 測定」の検索結果
内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
関連キーワード
商品豆知識
「先端径(Φmm)」から絞り込む
35(2)
高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。
トラスコ品番351-7461
材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール
幅(mm)450
高さ(mm)756
タイプ自動水平機能付
奥行(mm)830
ケーブル長(m)60
適合管径(Φmm)50~300
ヘッド径(Φmm)カメラ:35
解像度カメラ:656X492ピクセル
ケーブル径(Φmm)11
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
当日出荷
高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。
トラスコ品番351-8936
材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール
幅(mm)450
高さ(mm)756
タイプ自動水平機能付
奥行(mm)830
ケーブル長(m)100
適合管径(Φmm)50~300
ヘッド径(Φmm)カメラ:35
解像度カメラ:656X492ピクセル
ケーブル径(Φmm)11
1台
¥2,498,000
税込¥2,747,800
当日出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。