内視鏡 :「現場用タブレット」の検索結果
内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
商品豆知識
頑丈で耐久性があり、調整可能な設計なので、過酷な現場でも優れた安定性を実現しています。利便性と柔軟性があり自立式スタンドとして単体でも、コンパクトシリーズのカメラリールに取り付けても使用可能です。SeeSnake HQx LIVEアプリを使用する際に、お手持ちのタブレット端末を便利に使用できるように設計されています。ほとんどのサイズのタブレット端末を取り付け可能なので、現場で最適な状態に調整可能です。
トラスコ品番249-8198
適合機種65098/48103/63813/63823
幅(mm)254
高さ(mm)203
奥行(mm)432
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
シースネイクシリーズの管内検査カメラに取り付けすると発信機となりスマホやタブレットと映像を共有できます。コンパクトで軽量な専用設計デバイスなので、現場への持ち運びや保管にも便利です。RIDGIDシースネイクシリーズのマイクロドレン、マイクロリール、ナノリール、コンパクトシリーズリール、rM200など各種モデルに幅広く対応しています。iOSまたはAndroid、Windowsデバイスと組み合わることでモニターがなくても検査内容をストリーミング、共有することができます。検査内容は最大で10台のデバイスに同時ストリーミング可能、素早くメールを送信したり、画像や動画を共有することも可能です。
トラスコ品番249-8197
適合機種シースネイク機種全般(シースネイクレギュラー、ミニシースネイクを除く)
幅(mm)107
高さ(mm)125
奥行(mm)150
1個
¥429,800
税込¥472,780
翌々日出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。